ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metric Hollow Rei'ityssarjat


Allpaxin metriset ontot rei'ityssarjat ovat ihanteellisia tarkkojen pultinreikien lävistykseen rengas- ja laippatyyppisiin tiivisteisiin. Nämä joustavat tiivisteet leikataan Allpax pyörivällä / laajennustyylillä tiiviste leikkurit. Nämä lävistyssarjat soveltuvat kumi- ja lasikuitutiivisteiden käsittelyyn kone- ja korjausliikkeissä...d tuotantolaitokset.Lue lisää

Suodattaa
Päämateriaali: Karkaistu teräs , Tyyppi: metrinen
TyyliMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysMittausjärjestelmäHinta (ei alv)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrinen€233.76
B
AX1351
16 "22 "-4"metrinen€377.39
C
AX1352
25 "32 "-5"metrinen€819.33

Ominaisuudet

  • Niissä on patentoitu lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa leikkuupäiden nopean vaihdon.
  • Näissä sarjoissa on karkaistu teräsleikkuupäät, jotka minimoivat reunojen kulumisen toistuvan käytön aikana.
  • Niiden muotoilu mahdollistaa sekä yksihalkaisijaisten reikien että kahden halkaisijan renkaiden lävistyksen yhdellä iskulla.
  • Niiden mukana tulee muovikotelo, joka estää lävistyspäiden vaurioitumisen kuljetuksen aikana.
  • Tietyissä malleissa on täysmetallinen kara, joka pitää lävistimen paikallaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää näitä lävistyssarjoja?

Näissä sarjoissa on yksittäiset lävistimet, pitokahvat ja karat. Lävistyspäät on kiinnitetty karaan ja tuurna edelleen kiinnityskahvaan. Pitokahvaan lyötään vasaralla reikä tiivistemateriaalin läpi.

Tarvitsevatko nämä lävistyspäät teroitusta?

Ei, nämä lävistimet on valmistettu karkaistusta teräksestä eivätkä vaadi reunojen toistuvaa teroitusta.

Kuinka varmistaa tarkkuus rei'itettäessä reikiä tiivisteiden läpi?

On suositeltavaa mitata tarkasti ja merkitä paikka, johon tiivisteeseen on tehtävä reiät. Esimerkintä estää virheiden mahdollisuudet lävistyksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?