Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1350 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenisäilytyskotelo , 11 kpl | AG8XVQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenisäilytyskotelo, 11 osaa

Varastossa
Tuote: AG8XVQ Malli: AX1350

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetric ontto lävistyssarja
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Korkeus5 1 / 2 "
Sisältää(1) 3 mm ontto rei'ityspää, (1) 4 mm ontto rei'ityspää, (1) 6 mm ontto rei'ityspää, (1) 8 mm ontto rei'ityspää, (1) 10 mm ontto rei'ityspää, (1) 12 mm ontto leikkauspää Rei'ityspää, (1) 14 mm ontto rei'ityspää, (1) 16 m
Pituus5 1 / 2 "
Palojen lukumäärä11
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1351 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 16 kpl | AG8XVR AX135116 "22 "-4"metrinen€377.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1352 Hollow Punch Tool Kit, Polypropeenia kantolaukku, 31 kpl | AG8XVT AX135225 "32 "-5"metrinen€819.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Hollow Punch Tool Kit, polypropeenisäilytyskotelo, 11 osaa
€233.76 / yksikkö