ENERPAC Paine- ja tyhjiömittarit

Käytetään paineen mittaamiseen ja tarkkailuun hydraulijärjestelmässä (0-50000 psi). Mukana turvaistuin, joka suojaa korkealta paineelta

Suodattaa

TyyliMallitarkkuusasteikkoMax. KäyttöpaineNumerovälitKieli Dia.Hinta (ei alv)
AT6011L-----€4,212.60
AT6001L-----€2,585.00
AT6002L-----€2,563.91
AT6008L-----€2,938.76
AT6007L-----€2,892.45
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€2,696.78
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,031.86
TyyliMalliHinta (ei alv)
AH4049L€511.16
AH4071L€811.36
TyyliMalliMax. KäyttöpaineYksiköt divisioonaa kohtiHinta (ei alv)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€719.25
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi€961.77
TyyliMalliAsennustyyppitarkkuusMitat APienin valmistuminenKieli Dia.Mitat BMitat CMitat DHinta (ei alv)
AG2510L--------€222.31
AG2515L--------€230.43
AG2511L--------€222.31
AG4040L--------€749.70
AG2538R--------€381.34
AG2509L--------€214.20
AG2534SR--------€222.31
AG2535SL--------€428.90
AG2533SR--------€222.31
AG2517SL--------€366.10
AG2516SL--------€220.69
AG2531RKeskellä takaosaa1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€236.60
AG2537RKeskellä takaosaa1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€325.87
AG2534RKeskellä takaosaa1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€236.60
AG2517LAla Mount1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€228.47
AG4039LAla Mount1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "€622.16
AG2512LAla Mount1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€229.15
AG2536LAla Mount1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€283.07
AG2514LAla Mount1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€256.50
AG2535LAla Mount1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€216.89
AG4089LAla Mount1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€578.08
AG2513LAla Mount1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€237.42
AG4088LAla Mount1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€439.69
AG2516LAla Mount1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€222.90
ENERPAC -

Painemittarit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1534R€220.69
A1537R€455.86
TyyliMallivoimaMittareiden yhteensopivuusLens MaterialSarjan yhteensopivuusKieli Dia.Yksiköt divisioonaa kohtiHinta (ei alv)
AGF835P------€759.44
AGF120P------€759.44
AGF230P------€759.44
AGF871P------€759.44
AGF200P------€759.44
AGF813P0 - 23.5, 36, 65 tonnia.Kaikki 20, 30 ja 60 tonnin RCH, RRH, RWH sylinteritLasiRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5 / 1 tonni.€759.11
AGF510P0-50 100 tonnia.Kaikki 50 ja 100 tonnin RCS, RSM sylinteritLasiRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonni.€788.22
AGF50P0-10000 paunaa.Kaikki 50 tonnin RC, RR, RAC, RACL sylinteritLasiRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tonni.€759.11
AGF5P0-10000 paunaa.Kaikki 5 tonnin RC, RSM sylinteritTurvalasiRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tonni.€755.51
AGF10P0-22200 paunaa.Kaikki 10 tonnin RC, RSM, RCS, RR, RW sylinteritLasiRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tonni.€741.39
AGF20P0-51500 paunaa.Kaikki 25 tonnin RC-sylinteritLasiRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tonni.€746.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?