Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC T6003L -testijärjestelmän mittari, seosteräs, 10000 8 maks. Psi | AA18KUG 551YXNUMX

ENERPAC T6003L testijärjestelmän mittari, seosteräs, 10000 XNUMX max. Psi

Varastossa
Tuote: AA8KUG Malli: T6003LRistiviite: 18Y551
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
€2,694.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus0.5%
asteikko100 psi
Lens MaterialLasi
Max. Käyttöpaine10000 psi
Numerovälit1000 psi
TyyliKuivaa
Kieli Dia.1 / 2 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkoMax. KäyttöpaineNumerovälitKieli Dia.Hinta
ENERPAC T6010L -testijärjestelmän mittari, ruostumaton teräs, 40000 8 Max. Psi | AA18KUH 552YXNUMX T6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,028.27
ENERPAC T6001L Painemittari, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€2,585.00
ENERPAC T6002L Painemittari, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€2,563.91
ENERPAC T6007L Painemittari, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€2,636.93
ENERPAC T6008L Painemittari, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€2,938.76
ENERPAC T6011L Painemittari, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€4,212.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC T6003L testijärjestelmän mittari, seosteräs, 10000 XNUMX max. Psi
€2,694.39 / yksikkö