Nestetäytteinen Enerpac G2517L painemittari on varustettu glyseriinillä suojaamaan paineentunnistimet tärinältä, äkillisiltä paineenvaihteluilta ja kosteudelta. Tämä glyseriinin sisällyttäminen varmistaa painemittarin kestävyyden ja tarkkuuden, koska se toimii suojaavana esteenä, joka vaimentaa ja vaimentaa mahdollisia ulkoisia iskuja tai häiriöitä, säilyttäen sen luotettavuuden ilmailu-, rakennus-, raskaan kaluston, auto- ja kuljetusteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Enerpac G2517L -painemittari on kalibroitu kaksoisasteikolla, ja se näyttää lukemat sekä paunaa neliötuumaa kohden (psi) että baariyksikköinä, mikä tekee paineen mittaamisesta helppoa ja kätevää.
- Sen kaikki mittarin paineanturiosat on suljettu ja vaimennettu glyseriinillä, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden suojaamalla herkkiä komponentteja ulkoisilta epäpuhtauksilta ja tärinältä.
- Tämä painemittari on varustettu turvapuhalluslevyllä ja paineentasauskalvolla, joka suojaa mittaria ylipainetilanteilta ja varmistaa tarkat ja luotettavat painemittaukset vaativissakin sovelluksissa.
- Sen suurin käyttöpaine on 6000 psi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä laitteita suositellaan käytettäväksi käytettäessä näitä mittareita korkean syklin sovelluksissa?
V. Mittareiden tai neulaventtiilien käyttöä suositellaan korkean syklin sovelluksissa tai järjestelmissä, joissa painevaihtelut ovat nopeita. Nämä lisävarusteet auttavat vähentämään painepiikkien vaikutusta ja tarjoavat lisäsuojaa painemittarille, mikä lisää sen käyttöikää ja suorituskykyä.
K. Kuinka usein nestetäytteisen painemittarin tarkkuus tulee tarkistaa?
A. On suositeltavaa tarkistaa painemittarin tarkkuus säännöllisesti. Kalibroinnin tai tarkkuuden tarkastuksen tiheys riippuu sovelluksesta ja alan vaatimuksista.
K. Voidaanko nesteellä täytetty painemittari asentaa mihin tahansa suuntaan?
V. Kyllä, nesteellä täytetty painemittari voidaan asentaa eri suuntiin, mukaan lukien pystysuoraan, vaakasuoraan tai mihin tahansa kulmaan. Nestemäinen täyttö pysyy mittarin sisällä eikä vaikuta sen suorituskykyyn sen asennosta riippumatta.