Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GP-10S Painemittari, 10000 PSI, 4 tuuman mittataulu | AC9UKL 3KD63

ENERPAC GP-10S painemittari, 10000 PSI, 4 tuuman mittataulu

Varastossa
Tuote: AC9UKL Malli: GP-10SRistiviite: 3KD63
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
€719.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus1%
Mittareiden yhteensopivuusKaikki sylinterit
Lens MaterialLasi
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennustyyppiAla Mount
TyyliKuivaa
Kieli Dia.1 / 2 "
KiertyyppiNPTF
Yksiköt divisioonaa kohti10 bar, 100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac GP-10S painemittaria käytetään hydraulipuristimissa, sylintereissä, voimayksiköissä ja hydraulilaitteissa turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Se mittaa ja näyttää järjestelmän tuottaman paineen ja voidaan asentaa linjaan hydraulipiirin kanssa reaaliaikaisten painelukemien saamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä painemittarissa on halkaisijaltaan 4 tuuman mittaripinta, joka parantaa luettavuutta.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut mittakotelot, jotka estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä painemittari on kalibroitu kahden asteikon lukemilla sekä psi:n että baarin mittaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA1 mittarisovitin: Tämä hydraulinen painemittarin sovitin on yhteensopiva mittarien ja koneiden kanssa. Sen avulla mittari voidaan liittää tiettyyn sylinteriin, puristimeen tai muuhun työkaluun. Tässä adapterissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja sen maksimipaine on jopa 10000 XNUMX psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa Enerpac GP-10S -painemittari?

A.

  • Irrota painemittari hydraulijärjestelmästä.
  • Tarkista, ettei mittarissa ole vaurioita tai kulumia, kuten lasin halkeamia tai löystyneitä liitoksia.
  • Pyyhi mittarin ulkopinnat puhtaalla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
  • Käytä hellävaraista puhdistusliuosta tai liuotinta mittarin pinnan puhdistamiseen ja mahdollisten jäänteiden tai kertymien poistamiseen.
  • Vältä käyttämästä vahvoja kemikaaleja tai hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa mittaria.
  • Tarkista mittarin tarkkuus kalibroidulla painelähteellä, jos mahdollista.
  • Tarvittaessa kalibroi mittari uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa painemittaria?

A.

  • Määritä sovelluksellesi vaadittava painealue.
  • Harkitse mittausten haluttua tarkkuustasoa.
  • Valitse kellotaulun koko, joka tarjoaa selkeän painelukemien näkyvyyden.
  • Valitse mittari, jonka liitäntätyyppi sopii hydraulijärjestelmäsi liittimiin.
  • Varmista, että mittari voidaan asentaa turvallisesti ja kätevästi haluamaasi paikkaan.
  • Valitse mittari, joka näyttää painelukemat halutussa mittayksikössä.
  • Ota huomioon käyttöolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus ja tärinä.
  • Valitse käyttötarkoitukseesi sopivista kestävistä materiaaleista valmistettu mittari.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYksiköt divisioonaa kohtiHinta
ENERPAC GP15S -mittari 0-15000 4 Psi 1 tuumaa 2 / 6tuumaa | AD46MRU 578CXNUMX GP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,015.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GP-10S painemittari, 10000 PSI, 4 tuuman mittataulu
€719.25 / yksikkö