Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GF10P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 10 tonnia, sylinterit | AD6MRQ 46C573

ENERPAC GF10P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen vaaka, 10 tonnia, sylinterit

Varastossa
Tuote: AD6MRQ Malli: GF10PRistiviite: 46C573
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
€741.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus1%
Kasvojen halkaisija4"
voima0-22200 paunaa.
Mittareiden yhteensopivuusKaikki 10 tonnin RC, RSM, RCS, RR, RW sylinterit
Lens MaterialLasi
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennustyyppiAla Mount
Sarjan yhteensopivuusRC, RSM, RCS, RR, RW
TyyliGlyseriini täytetty
Kieli Dia.1 / 2 "
KiertyyppiNPTF
Yksiköt divisioonaa kohti100 psi, 200 lbs., 0.2 tonni.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu mittari-sovitin (Enerpac GA-1, GA-2 tai GA-4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivoimaMittareiden yhteensopivuusLens MaterialSarjan yhteensopivuusKieli Dia.Yksiköt divisioonaa kohtiHinta
ENERPAC GF5P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 5 tonnia, sylinterit | AA6HTQ 14A077 GF5P0-10000 paunaa.Kaikki 5 tonnin RC, RSM sylinteritTurvalasiRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tonni.€755.51
ENERPAC GF20P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 25 tonnia, sylinterit | AD6MRR 46C574 GF20P0-51500 paunaa.Kaikki 25 tonnin RC-sylinteritLasiRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tonni.€746.37
ENERPAC GF510P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 50 ja 100 tonnia, sylinterit | AD6MRT 46C576 GF510P0-50 100 tonnia.Kaikki 50 ja 100 tonnin RCS, RSM sylinteritLasiRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonni.€788.22
ENERPAC GF50P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 50 tonnia, sylinterit | AH9ZAM 46C575 GF50P0-10000 paunaa.Kaikki 50 tonnin RC, RR, RAC, RACL sylinteritLasiRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tonni.€759.11
ENERPAC GF813P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen mittakaava, 20/30/60 tonnia, sylinterit | AH9ZAN 46C577 GF813P0 - 23.5, 36, 65 tonnia.Kaikki 20, 30 ja 60 tonnin RCH, RRH, RWH sylinteritLasiRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5 / 1 tonni.€759.11
ENERPAC GF120P -mittari, nestetäytteinen | CM9JFQ GF120P------€759.44
ENERPAC GF200P -mittari, nestetäytteinen | CM9JFR GF200P------€759.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GF10P hydraulinen voima- ja painemittari, keisarillinen vaaka, 10 tonnia, sylinterit
€741.39 / yksikkö