Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC G4039L painemittari 0 - 10000 Psi 4 tuumaa 1 / 2tuumaa | AE7NAX 5ZL41

ENERPAC G4039L Painemittari 0 - 10000 Psi 4 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7NAX Malli: G4039LRistiviite: 5ZL41

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus1%
Mitat A4"
Mitat B1.93 "
Mitat C1/2 "NPTF
Mitat D5.38 "
Lens MaterialLasi
Pääaineen valmistuminen1000 psi
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennustyyppiAla Mount
Pienin valmistuminen100 psi
TyyliGlyseriini täytetty
Kieli Dia.1 / 2 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu mittari-sovitin (Enerpac GA-2)
    • Ominaisuudet: Kalibroitu pohjaliitännällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppitarkkuusMitat APienin valmistuminenKieli Dia.Mitat BMitat CMitat DHinta
ENERPAC G2536L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 15,000 8 maks. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LAla Mount1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€283.07
ENERPAC G4089L hydraulinen painemittari, 4 tuumaa, glyseriinitäytteinen, 15000 8 maks. Psi | AA18KTH 528YXNUMX G4089LAla Mount1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€578.08
ENERPAC G2535L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 10000 9 Max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LAla Mount1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€216.89
ENERPAC G4088L Hydraulinen painemittari, 4 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 10000 9 Max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LAla Mount1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€439.69
ENERPAC G2512L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 300 maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAla Mount1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€229.15
ENERPAC G2513L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 600 Max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAla Mount1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€237.42
ENERPAC G2514L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäytteinen, 1000 Max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LAla Mount1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€256.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC G4039L Painemittari 0 - 10000 Psi 4 tuumaa 1/2 tuumaa
€622.16 / yksikkö