Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC G2536L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 15,000 8 maks. Psi | AA18KTG 527YXNUMX

ENERPAC G2536L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman kasvot, glyseriinitäyte, 15,000 XNUMX maks. Psi

Varastossa
Tuote: AA8KTG Malli: G2536LRistiviite: 18Y527

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€283.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus1.5%
Mitat A2.5 "
Mitat B1.46 "
Mitat C1/4 "NPTF
Mitat D3.31 "
Lens MaterialLasi
Pääaineen valmistuminen3000 psi
Max. Käyttöpaine15000 psi
AsennustyyppiAla Mount
Pienin valmistuminen200 psi
TyyliGlyseriini täytetty
Kieli Dia.1 / 4 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppitarkkuusMitat APienin valmistuminenKieli Dia.Mitat BMitat CMitat DHinta
ENERPAC G4089L hydraulinen painemittari, 4 tuumaa, glyseriinitäytteinen, 15000 8 maks. Psi | AA18KTH 528YXNUMX G4089LAla Mount1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€578.08
ENERPAC G2535L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 10000 9 Max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LAla Mount1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€216.89
ENERPAC G4088L Hydraulinen painemittari, 4 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 10000 9 Max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LAla Mount1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€439.69
ENERPAC G2512L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 300 maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAla Mount1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€229.15
ENERPAC G2513L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 600 Max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAla Mount1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€237.42
ENERPAC G2514L Hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäytteinen, 1000 Max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LAla Mount1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€256.50
ENERPAC G2516L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman pinta, glyseriinitäyte, 3000 max. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LAla Mount1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€222.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC G2536L hydraulinen painemittari, 2.50 tuuman kasvot, glyseriinitäyte, 15,000 XNUMX maks. Psi
€283.07 / yksikkö