Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GP15S -mittari 0-15000 4 Psi 1 tuumaa 2 / 6tuumaa | AD46MRU 578CXNUMX

ENERPAC GP15S painemittari 0 - 15000 Psi 4 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MRU Malli: GP15SRistiviite: 46C578
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
€961.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus1%
Mittareiden yhteensopivuusKaikki sylinterit
Lens MaterialLasi
Max. Käyttöpaine15000 psi
AsennustyyppiAla Mount
TyyliKuivaa
Kieli Dia.1 / 2 "
KiertyyppiNPTF
Yksiköt divisioonaa kohti10 bar, 200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9026200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu mittari-sovitin (Enerpac GA-1, GA-2 tai GA-4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYksiköt divisioonaa kohtiHinta
ENERPAC GP-10S Painemittari, 10000 PSI, 4 tuuman mittataulu | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€719.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GP15S painemittari 0 - 15000 Psi 4 tuumaa 1/2 tuumaa
€961.77 / yksikkö