TRACTEL Levyn ja palkin nostopihdit

Käytetään levyjen, I-palkkien ja valmistettujen kokoonpanojen nostamiseen ja pyörittämiseen. Teräksiset leuat, joissa on automaattinen tartuntamekanismi, joka varmistaa puristimen oikean lukituksen, kun levy on oikein sijoitettu puristimen kurkun takaosaan. Saatavana 500 - 9000 lb:n kuormituskykyinä.

Suodattaa

TRACTEL -

Levypuristin

Tractel -levykiinnikkeet on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan levyjä, teräskehyksiä, profiileja ja valmistettuja kokoonpanoja ilman erityisiä työkaluja. Näissä levykiinnikkeissä on kiinteästi kiinnitetty ketjuremmi, jossa on suuri soikea ripustusrengas, raskaiden ja hankaavien kuormien käsittelyyn (enintään 6600 lb) ja automaattinen lukitusrakenne, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousimekanismi. Valitse laajasta valikoimasta näitä iskunkestäviä ja kulutusta kestäviä levykiinnikkeitä, saatavana täysin joustavina kiinnityskapasiteeteina, jotka vaihtelevat 3/4-3-1/2 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliLeuan kapasiteettiHinta (ei alv)
ANK2 30-602-5 / 16 "€2,629.74
ANK1 40-602-5 / 16 "€1,964.35
ANK3 40-803"€3,701.51
ANK2 60-903.5 "€2,815.04
ANK5 50-1003.875 "€4,668.63
BKS1 0-203 / 4 "€673.90
ANK1 0-203 / 4 "€1,159.33
BKS2 0-2515 / 16 "€677.42
TRACTEL -

Beam Clamp

TyyliMalliLeuan kapasiteettiHinta (ei alv)
ACC070199"€173.08
ALT 1B9.5 "€145.23
ACC0702913.25 "€236.79
ALT 10B13.75 "€517.94
TRACTEL -

Häikäisemätön puristinlevy 1100 lb 3-15 / 16 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
NXR05 20-100AG9THW€1,895.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?