TRACTEL NK2 30-60 levypuristin 6600 lb 2-5 / 16 tuumaa | AG9THZ 22F484

TRACTEL NK2 30-60 levypuristin 6600 lb 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9THZ Malli: NK2 30-60Ristiviite: 22F484

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,422.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Leuan kapasiteetti2-5 / 16 "
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaKetju kuormitusrenkaalla
LukitustyyppiAutomaattinen itselukitus
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä6600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.876
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
TRACTEL KS2 0-25 levypuristin 4400 Lb 15/16 tuumaa | AB6UUE 22F478 KS2 0-2515 / 16 "€677.42
TRACTEL NK1 40-60 levypuristin 3300 lb 2-5 / 16 tuumaa | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5 / 16 "€1,809.49
TRACTEL NK3 40-80 levypuristin 9900 lb 3 tuumaa | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"€3,409.70
TRACTEL NK5 50-100 levypuristin 16 lb 500-3 / 7 tuumaa | AB8UUH 6F22 NK5 50-1003.875 "€5,855.69
TRACTEL KS1 0-20 levypuristin 2200 lb 3/4 tuumaa | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "€620.77
TRACTEL NK1 0-20 -levypuristin 3300 lb 3/4 tuumaa | AG9THY 22F480 NK1 0-203 / 4 "€1,067.93
TRACTEL NK2 60-90 levykiristin 6600 lb 3-1/2 tuumaa | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "€2,593.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL NK2 30-60 levypuristin 6600 lb 2-5/16 tuumaa
€2,422.42 / yksikkö