Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRACTEL LT 1B -palkkikiinnike 2000 lb 9-5 / 16 tuumaa | AB6UUA 22F471

TRACTEL LT 1B palkkikiinnike 2000 Lb 9-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UUA Malli: LT 1BRistiviite: 22F471

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti9.5 "
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaKääntyvä kahle silmä
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä2000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.42
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
TRACTEL CC07019 Palkkikiinnike 4000 Lb 9 Tuumaa | AB6UUB 22F472 CC070199"€158.88
TRACTEL CC07029 Palkinkiristin, 6000 lb, 13-1/4 tuumaa | AB6UUC 22F473 CC0702913.25 "€224.95
TRACTEL LT 10B -palkkikiinnike 20000 lb 13-3 / 4 tuumaa | AB6UUD 22F475 LT 10B13.75 "€444.61

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL LT 1B palkkikiinnike 2000 Lb 9-5/16 tuumaa
€149.00 / yksikkö