Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 340 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
PLJG-sarjan tarkkuusvaa'at
KERN & SOHN PLJG -sarjan tarkkuusvaakoja käytetään laboratorioissa, tutkimuslaitoksissa ja lääketeollisuudessa erittäin tarkkojen ja yhdenmukaisten massan tai painon mittausten tuottamiseen. Niissä on LCD-näyttö, joka tarjoaa selkeät ja helposti luettavat tulokset. Nämä tarkkuusvaa'at on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla punnituslevyillä kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on muovikotelo korroosionkestävyyden vuoksi. Heillä on reseptitietokannat jopa 99 reseptin tallentamiseen, joista jokainen sisältää jopa 20 ainesosaa nimineen ja tavoitearvoineen. Näissä tarkkuusvaaoissa on lisäksi renkaan muotoinen vetosuoja, joka tarjoaa kontrolloidun ympäristön punnitsemista varten ja suojaa ulkoisilta vaikutuksilta, jotka voivat vaikuttaa mittausten tarkkuuteen.