TRACTEL CC07019 Palkkikiinnike 4000 Lb 9 Tuumaa | AB6UUB 22F472

TRACTEL CC07019 Palkinkiristin 4000 Lb 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UUB Malli: CC07019Ristiviite: 22F472

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti9"
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaKääntyvä kahle silmä
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä4000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
TRACTEL LT 1B -palkkikiinnike 2000 lb 9-5 / 16 tuumaa | AB6UUA 22F471 LT 1B9.5 "€149.00
TRACTEL CC07029 Palkinkiristin, 6000 lb, 13-1/4 tuumaa | AB6UUC 22F473 CC0702913.25 "€224.95
TRACTEL LT 10B -palkkikiinnike 20000 lb 13-3 / 4 tuumaa | AB6UUD 22F475 LT 10B13.75 "€444.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL CC07019 Palkinkiristin 4000 Lb 9 tuumaa
€158.88 / yksikkö