TRACTEL NXR05 20-100 Murskaamaton puristinlevy 1100 lb 3-15 / 16 tuumaa | AG9THW 22F467

TRACTEL NXR05 20-100 naarmuuntumaton levypuristin 1100 lb 3-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9THW Malli: NXR05 20-100Ristiviite: 22F467

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,746.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi nauhoitettua levypuristinta
Leuan kapasiteetti3-15 / 16 "
LeukamateriaaliTeräs polyuretaanipäällysteellä
NostokohtaKetju kuormitusrenkaalla
LukitustyyppiAutomaattinen itselukitus
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä1100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL NXR05 20-100 naarmuuntumaton levypuristin 1100 lb 3-15/16 tuumaa
€1,746.52 / yksikkö