TRACTEL LT 10B -palkkikiinnike 20000 lb 13-3 / 4 tuumaa | AB6UUD 22F475

TRACTEL LT 10B palkkikiinnike 20000 Lb 13-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UUD Malli: LT 10BRistiviite: 22F475

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti13.75 "
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaKääntyvä kahle silmä
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä20,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
TRACTEL LT 1B -palkkikiinnike 2000 lb 9-5 / 16 tuumaa | AB6UUA 22F471 LT 1B9.5 "€149.00
TRACTEL CC07019 Palkkikiinnike 4000 Lb 9 Tuumaa | AB6UUB 22F472 CC070199"€158.88
TRACTEL CC07029 Palkinkiristin, 6000 lb, 13-1/4 tuumaa | AB6UUC 22F473 CC0702913.25 "€224.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL LT 10B palkkikiinnike 20000 Lb 13-3/4 tuumaa
€444.61 / yksikkö