MORSE DRUM Pail / Can-käsittelylaitteet

Sopii 5 gallonan metallipurkin tai muoviastian nostamiseen ja kaatamiseen, paino enintään 68 kg. Ominaisuus käsikammiot astian nostamiseksi ja käsipyörät kaatokulman säätämiseksi. Tarjoa rumpusäiliön nopeudet jopa 23 kierrosta minuutissa

Suodattaa

MORSE DRUM -

305-sarjan tölkkipullot

TyyliMalliRummun kierroslukumoottoriVaiheJänniteHzHpHinta (ei alv)
A2-305-1-50-CE------€10,624.09
Tarjouspyyntö
A2-305-3-50-CE------€10,490.45
Tarjouspyyntö
A1-305-1-50-CE------€8,926.91
A1-305-3-50-CE------€8,726.45
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp€2,966.73
A1-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp€4,276.36
A1-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp€4,075.91
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp€3,340.91
B2-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hp€4,450.09
B2-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hp€2,819.73
A1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hp€2,445.55
B2-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hp€4,650.55
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp€3,026.86
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€3,407.73
A1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€2,706.14
B2-305-E323 RPM-3208-230/460V AC-1 / 4 hp€3,641.59
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€3,073.64
A1-305-323 RPM-3208-230/460V AC-1 / 4 hp€2,539.09
B2-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hp€3,006.82
B2-305-323 RPM-3208-230/460V AC-1 / 4 hp€2,919.95
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€3,718.64
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€2,686.09
A1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hp€2,605.91
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hp€3,407.73
B2-305-A23 RPM----1 / 4 hp€3,100.36
MORSE DRUM -

Pail Pro -sarjan tölkkikippi

TyyliMalliKorkeusTyyppiMateriaaliHinta (ei alv)
A15-Single CanHiiliteräs€147.00
B2-15-Tupla voiTeräs€263.40
C15-SS-Single CanRuostumaton teräs€309.51
MORSE DRUM -

PailPRO-sarjan astiankäsittelijät

TyyliMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoRumputyyppiHinta (ei alv)
A83S-XR-125----€5,946.82
Tarjouspyyntö
A83-125----€4,610.45
Tarjouspyyntö
B83150 lbs.11 "- 12"5 gal.-€2,886.55
Tarjouspyyntö
C85-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€664.68
A185S-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€1,777.36
D92-51000 lbs.11 "- 15"5-15 gal.Siloiteltu€377.28
MORSE DRUM -

Vastapainosarja

MallieräHinta (ei alv)
3930-PAF6EEC€825.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?