MORSE DRUM 2-305-A tuplapurkkirumpu 19 litran tölkeille, ilma, 45 kg Kapasiteetti | AF6FHQ

MORSE DRUM 2-305-A kaksinkertainen purkkirumpu 19 litran tölkeille, ilma, kapasiteetti 45 kg

Varastossa
Tuote: AF6FHQ Malli: 2-305-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,100.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 gallonan tölkin juomalasi
Koko100 lbs.
Rumpu Dia.Jopa 12.5 "
Rummun korkeus4.5 "- 16.5"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rummun kierrosluku23 RPM
Rumpukoko1-5 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
HP1 / 4 hp
Hz60
moottoriTEFC
MoottorityyppiIlmamoottori
muutMoottorin ohjaimet eivät sisälly toimitukseen
TyyppiTupla voi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekoita sisällä oleva sisältö voimakkaasti tämän rumpusekoittimen kanssa
    • Suunniteltu teräs- tai muovitölkkien ja astioiden käsittelyyn
    • Pystyy käsittelemään kahta tölkkiä ja astiaa kerralla, mikä lyhentää huomattavasti tuotantoaikaa
    • Rakennettu tukemaan jopa 90 kg
    • Siihen mahtuu 19 litran tölkki tai astia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kierroslukumoottoriVaiheJänniteHzHpHinta
Morse-rumpu 1-305-1 yhden tölkin juomalasi ajastimella 19 litran tölkeille, 1 vaihe, 115 V, 45 kg Kapasiteetti | AF6FGW 1-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hp€2,706.14
Morse-rumpu 1-305-1-230 yhden tölkin juomalasi 19 litran tölkeille, 1-vaihe 230v, 45 kg Kapasiteetti | AF6FGX 1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hp€2,605.91
Morse-rumpu 1-305-1-50 yhden tölkin juomalasi ajastimella 19 litran tölkeille, 1 vaihe, 50 Hz, 45 kg Kapasiteetti | AF6FGY 1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hp€2,966.73
Morse-rumpu 1-305-3 yhden tölkin juomalasi 19 litran tölkeille, 3-vaihe, 230/460v, 45 kg Kapasiteetti | AF6FGZ 1-305-323 RPM-3208-230/460V AC-1 / 4 hp€2,539.09
Morse-rumpu 1-305-3-50 yhden tölkin juomalasi 19 litran tölkeille, 3 vaihetta, 50 Hz, 45 kg Kapasiteetti | AF6FHA 1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hp€2,445.55
Morse-rumpu 1-305-575 yhden tölkin juomalasi 19 litran tölkeille, 3-vaihe, 575v, 45 kg Kapasiteetti | AF6FHB 1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hp€2,686.09
Morse-rumpu 1-305-A yhden tölkin juomalasi 19 litran tölkeille, ilma, 45 kg Kapasiteetti | AF6FHC 1-305-A23 RPM----1 / 4 hp€2,719.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2-305-A kaksinkertainen purkkirumpu 19 litran tölkeille, ilma, kapasiteetti 45 kg
€3,100.36 / yksikkö