MORSE DRUM 83 sangon käsittelijä, 19 litraa, 1.52 m kaato, manuaalinen nosto ja kallistus, 68 kg Kapasiteetti | AF6EEB

MORSE DRUM 83 sangon käsittelijä, 19 litraa, 1.52 metrin kaato, manuaalinen nosto ja kallistus, kapasiteetti 68 kg

Tuote: AF6EEB Malli: 83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,886.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 gallonan astiankäsittelijä
ToimintaNosta, kallista ja kaada
Pohjamitta33 "x 33"
Koko150 lbs.
Rumpu Dia.11 "- 12"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiMetalli/ Muovi
Korkeus5ft.
Jalan korkeus4"
Nostokorkeus max.5 ft.
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus80 "
kokonaisleveys32 3 / 8 "
Kiertokulma360 astetta
PyörimissuuntaVasen tai Oikea
Kallistussuhde1:1
Kääntösäde48 "
TyyppiSingle Can

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Morse Drum 83 sankokäsittelijä voi nostaa kauhoja tai sankoja jopa viiden jalan korkeudelle auttaakseen kaatamisessa. Tämä 5 gallonan Morse Drum -kauhannostin soveltuu elintarvike-, lääke-, maali- ja pinnoitusteollisuudelle sekä jalostusteollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • Morse Drum 83 sankokäsittelijä kallistuu käsikammen avulla tarkkuuden parantamiseksi.
  • Tämä PailPRO-yksikkö voi helposti kaataa sisällön ulos 360 asteen kääntymiskyvyllä.
  • Sen lattialukkomekanismi on ihanteellinen laitteen pitämiseen tukevassa asennossa.
  • Tämä Morse Drum 5 gallonan kauhannostin käyttää puristusruuvimekanismia halkaisijaltaan 11 tai 12 tuuman sangon kiinnittämiseen vähällä vaivalla.
  • Sen kompakti pohja ja pyörät mahdollistavat helpon liikkumisen ahtaissa tiloissa.
  • Tämä laite on varustettu MORStop-kippijarrulla sangon ohjaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko olemassa turvallisuusnäkökohtia käytettäessä Morse Drum 83 sankokäsittelijää?

A.

  • Varmista, että kuorma on kunnolla kiinnitetty ja että konetta käytetään määritellyn kantavuuden rajoissa.
  • Lisäksi käyttäjien tulee olla tietoisia ympäristöstään ja tarkkailla esteitä tai mahdollisia vaaroja käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoRumputyyppiHinta
MORSE-RUMMUN 85-5 Koukun alla oleva 19 litran säiliö, 91 kg Kapasiteetti | AF6EED 85-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€664.68
MORSE DRUM 185S-5 sangon käsittelijä 19 litran sankoon, 91 kg Kapasiteetti | AF6EEE 185S-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€1,777.36
MORSE RUMMUN 92-5 rumpunostin, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "- 15"5-15 gal.Siloiteltu€377.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 83 sangon käsittelijä, 19 litraa, 1.52 metrin kaato, manuaalinen nosto ja kallistus, kapasiteetti 68 kg
€2,886.55 / yksikkö