MORSE DRUM 3930-P vastapainosarja | AF6EEC

MORSE DRUM 3930-P vastapainosarja

Varastossa
Tuote: AF6EEC Malli: 3930-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€825.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapainosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3930-P vastapainosarja
€825.87 / yksikkö