Morse-rumpu 2-15 tuplatölkkikippi, 19 litraa, 34 kg Kapasiteetti | AF6EDW

MORSE DRUM 2-15 tuplapurkkikippi, 19 litraa, 34 kg kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6EDW Malli: 2-15

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko Tipper
ToimintaKallista ja kaada
Koko75 lbs.
Rumpu Dia.Jopa 12 1/4"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiPail tai voi
Korkeus10 "ja 34"
MateriaaliTeräs
TyyppiTupla voi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PailPRO Morse 15-2 -kaksoiskannu kippaa kahta 19 litran tölkkiä samanaikaisesti
    • Alemmat tölkit annostelevat 25 cm: n korkeudella ja ylemmät tölkit alkavat 86 cm: n korkeudesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiMateriaaliHinta
Morse-rumpu 15 tölkkikippi, 19 litraa, 34 kg Tilavuus | AF6EDV 15-Single CanHiiliteräs€147.00
Morse-rumpu 15-SS tölkkikippi, 19 litraa, ruostumaton teräs, 34 kg Kapasiteetti | AF6EDX 9CKA1 15-SS-Single CanRuostumaton teräs€377.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2-15 tuplapurkkikippi, 19 litraa, 34 kg kapasiteetti
€263.40 / yksikkö