Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Morse-rumpu 15-SS tölkkikippi, 19 litraa, ruostumaton teräs, 34 kg Kapasiteetti | AF6EDX 9CKA1

MORSE DRUM 15-SS tölkkikippi, 19 litraa, ruostumaton teräs, kapasiteetti 34 kg

Varastossa
Tuote: AF6EDX Malli: 15-SSRistiviite: 9CKA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko Tipper
ToimintaKallista ja kaada
Koko75 lbs.
Rumpu Dia.Jopa 12 1/4"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiPail tai voi
LuokkaGrade 304
Korkeus10 "
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiSingle Can

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tölkin kippiauto / ämpäri, valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiMateriaaliHinta
Morse-rumpu 15 tölkkikippi, 19 litraa, 34 kg Tilavuus | AF6EDV 15-Single CanHiiliteräs€147.00
Morse-rumpu 2-15 tuplatölkkikippi, 19 litraa, 34 kg Kapasiteetti | AF6EDW 2-15-Tupla voiTeräs€263.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 15-SS tölkkikippi, 19 litraa, ruostumaton teräs, kapasiteetti 34 kg
€309.51 / yksikkö