MORSE DRUM 83S-XR-125 astiankäsittelijä, akkunostimella, 60 tuuman suurin kaatokorkeus

Tuote: CX8WUM Malli: 83S-XR-125
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,946.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 gallonan astiankäsittelijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.7
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoRumputyyppiHinta
MORSE DRUM 83 sangon käsittelijä, 19 litraa, 1.52 m kaato, manuaalinen nosto ja kallistus, 68 kg Kapasiteetti | AF6EEB 83150 lbs.11 "- 12"5 gal.-€2,886.55
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 85-5 Koukun alla oleva 19 litran säiliö, 91 kg Kapasiteetti | AF6EED 85-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€664.68
MORSE DRUM 185S-5 sangon käsittelijä 19 litran sankoon, 91 kg Kapasiteetti | AF6EEE 185S-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€1,777.36
MORSE RUMMUN 92-5 rumpunostin, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "- 15"5-15 gal.Siloiteltu€377.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 83S-XR-125 astiankäsittelijä, akkunostimella, 60 tuuman suurin kaatokorkeus
€5,946.82 / yksikkö