MORSE DRUM 185S-5 sangon käsittelijä 19 litran sankoon, 91 kg Kapasiteetti | AF6EEE

MORSE DRUM 185S-5 sangon käsittelijä 19 litran ämpärille, kapasiteetti 91 kg

Varastossa
Tuote: AF6EEE Malli: 185S-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,777.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 gallonan astiankäsittelijä
ToimintaNosta, kallista ja kaada
Jarrujen tyyppiTilt-Brake
Koko200 lbs.
Rumpu Dia.11 "- 12"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiMetalli/ Muovi
Kiertokulma360 astetta
PyörimissuuntaVasen tai Oikea
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua
TyyppiSingle Can

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoRumputyyppiHinta
MORSE DRUM 83 sangon käsittelijä, 19 litraa, 1.52 m kaato, manuaalinen nosto ja kallistus, 68 kg Kapasiteetti | AF6EEB 83150 lbs.11 "- 12"5 gal.-€2,886.55
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 85-5 Koukun alla oleva 19 litran säiliö, 91 kg Kapasiteetti | AF6EED 85-5200 lbs.11 "- 12"5 gal.-€664.68
MORSE RUMMUN 92-5 rumpunostin, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEF 92-51000 lbs.11 "- 15"5-15 gal.Siloiteltu€377.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 185S-5 sangon käsittelijä 19 litran ämpärille, kapasiteetti 91 kg
€1,777.36 / yksikkö