HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mekaaniset lukituslaitteet

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vedenpitävät sulkutulpat

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin vesitiivis sulkutulppa sisältää sinkkivalurakenteen, joka tarjoaa isku- ja korroosiosuojauksen. Näissä pistokkeissa on lämpökovettuvat polyesterikosketinkannattimet, jotka kestävät -40 -75 asteen Fahrenheit -lämpötiloja ja kestävät sähköistä seurantaa. Ne ovat ihanteellisia 30A ja 60A virtapiirilukon (sulattamaton ja sulatettu) tappi- ja holkkimekaanisille lukituksille.

TyyliMalliAmpeeriaKäytä
AMICPK3030Kaikki 30A mekaaniset lukot
Tarjouspyyntö
AMICPK6060Kaikki 60A mekaaniset lukot
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaaniset lukot

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-mekaanisia lukituksia käytetään estämään satunnaisia ​​yhteyksiä ja katkaisemasta / tekemästä piirejä kuormituksissa. Näissä lukituslaitteissa on pistokkeet, joita ei voida irrottaa, ennen kuin kytkin on kytketty pois päältä, ja lukittava kahva, joka täyttää OSHA: n lukitus- / tunnistusmääräykset. Näissä UL -luokitelluissa ja CSA -sertifioiduissa lukituslaitteissa on neopreenistä valmistetut akselitiivisteet korkean lämpövakauden takaamiseksi, ja niitä voidaan käyttää jopa 600 VAC (RMS) jännitteellä. Valitse laaja valikoima näistä mekaanisista lukituksista, saatavana 2, 3 ja 4 -napaisina
Raptor Supplies tarjoaa myös piirilukon mekaaniset lukitukset Plug-Check-mekanismi tulppien läsnäolon havaitsemiseksi.

TyyliMalliVaiheAmpeeriaVäriTyyppiKäytäJänniteJännitearvotLangan kokoHinta (ei alv)
AHBL430MI12W130OranssiTappi ja hiha käyttämätön3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€2,660.46
BHBL460MIF12W160Oranssi--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,277.77
CHBL360MI7W160punainen--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€2,771.66
DHBL420MI12W120OranssiTappi ja hiha, käyttämätön6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,246.57
EHBL460MI12W160OranssiTappi ja hiha käyttämätön6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,341.82
FHBL4100MI12W1100OranssiTappi ja hiha käyttämätön6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,726.96
GHBL430MIS2W1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, käyttämätön5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,390.86
HHBL460MIS2W1/360-Tappi ja hiha, Insulgrip, käyttämätön5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,136.59
HHBL430MIFS2W1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,293.14
HHBL460MIFS2W1/360-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,365.24
IHBL4100MI9W3100sininenTappi ja hiha, käyttämätön6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,191.95
JHBL420MI5W320MustaTappi ja hiha, käyttämätön3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,895.66
KHBL5100MI9W3100sininenTappi ja hiha käyttämätön5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,849.29
LHBL530MI7W330punainenTappi ja hiha käyttämätön6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,478.14
MHBL420MI9W320sininenTappi ja hiha, käyttämätön3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,928.56
NHBL420MI7W320punainenTappi ja hiha, käyttämätön6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,991.33
OHBL4100MI5W3100MustaTappi ja hiha käyttämätön3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,613.38
EHBL460MI9W360sininenTappi ja hiha, käyttämätön5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,131.95
PHBL530MI5W330Musta--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€2,545.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Piirilukon vesitiiviit mekaaniset lukituslaitteet

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Circuit-Lock vesitiivis mekaaninen lukituslaite on sähköliitäntä, joka minimoi virtapiirin muodostumisen tai katkeamisen kuormitusolosuhteissa tai muodostaa satunnaisen liitännän. Näissä lukituslaitteissa on Plug-Check-mekanismi tulppien läsnäolon havaitsemiseksi ja jousikuormitetut kannet, jotka on integroitu tiivisteeseen, jotta ne ovat vesitiiviit, kun niitä käännetään ja lukitaan. Niissä on irrotettava ovi, joka helpottaa asennusta ja johdotusta, ja niiden virrankulutus on 30-100A. Valitse laaja valikoima näistä mekaanisista lukituslaitteista, saatavana 3- ja 4 -napaisina. Raptor Supplies tarjoaa myös mekaanisesti lukittuja astioita joissa on suuret vaihteet, jotka on suljettu vaihteistoon.

TyyliMalliKäytäAmpeeriaVäriJänniteJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPHinta (ei alv)
AHBL560MI5W-60Musta347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,254.91
BHBL430MI5W3D15030Musta600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,380.64
CHBL460MI7W5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,124.81
DHBL460MIF7W5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€4,258.94
EHBL560MI9W5Z92060sininen120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€3,313.60
FHBL4100MI7W5Z926100punainen480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€3,434.76
GHBL430MI9W5Z93830sininen250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,398.97
HHBL430MI7W5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,169.72
DHBL430MIF7W5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€3,690.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 277 - 480 VAC, 30 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL530MIF7WCE6TLX-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 347 - 600 VAC, 30 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL530MIF5WCE6TLW-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 120 - 208 VAC, 30 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL530MI9WCE6TLV-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 2 napaa, 250 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL360MI6WCE6TLA-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 2 napaa, 125 VAC, 100 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL3100MI6WCE6TKV-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 250 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL460MIF9WCE6TLU-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 600 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL460MIF5WCE6TLT-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 120 - 208 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL560MIF9WCE6TLZ-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 480 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL460MI7WRCE6TLQ-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistorasia, 3 napaa, 125 - 250 V, 100 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL4100MI12WRCE6TLB-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanically Interlocked Receptacle, 3 Pole, 60 A, 600 VAC

MallieräHinta (ei alv)
HBL460MI5WRCE6TLP-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistorasia, 3 napaa, 125 - 250 V, 30 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL430MIF12WCE6TLJ-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanically Interlocked Receptacle, 3 Pole, 30 A, 250 VAC

MallieräHinta (ei alv)
HBL430MI9WRCE6TLH-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 480 VAC, 30 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL430MI7WRCE6TLG-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 480 VAC, 100 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL4100MI7WRCE6TLD-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 600 VAC, 100 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL4100MI5WRCE6TLC-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mekaanisesti lukittu pistoke, 2 napaa, 125 VAC, 60 A

MallieräHinta (ei alv)
HBL360MI4WCE6TKZ-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mechanically Interlocked Receptacle, 3 Pole, 250 VAC, 60A

MallieräHinta (ei alv)
HBL460MI9WRCE6TLR-
Tarjouspyyntö
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?