HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Piirilukon vesitiiviit mekaaniset lukituslaitteet


Suodattaa
Altistumisolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , vaihe: 3
TyyliMalliKäytäAmpeeriaVäriJänniteJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPHinta (ei alv)
A
HBL560MI5W
-60Musta347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,254.91
B
HBL430MI5W
3D15030Musta600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,380.64
C
HBL460MI7W
5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,124.81
D
HBL460MIF7W
5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€4,258.94
E
HBL560MI9W
5Z92060sininen120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€3,313.60
F
HBL4100MI7W
5Z926100punainen480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€3,434.76
G
HBL430MI9W
5Z93830sininen250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,398.97
H
HBL430MI7W
5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,169.72
D
HBL430MIF7W
5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€3,690.84

Piirilukon vesitiiviit mekaaniset lukituslaitteet

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Circuit-Lock vesitiivis mekaaninen lukituslaite on sähköliitäntä, joka minimoi virtapiirin muodostumisen tai katkeamisen kuormitusolosuhteissa tai muodostaa satunnaisen liitännän. Näissä lukituslaitteissa on Plug-Check-mekanismi tulppien läsnäolon havaitsemiseksi ja jousikuormitetut kannet, jotka on integroitu tiivisteeseen, jotta ne ovat vesitiiviit, kun niitä käännetään ja lukitaan. Niissä on irrotettava ovi, joka helpottaa asennusta ja johdotusta, ja niiden virrankulutus on 30-100A. Valitse laaja valikoima näistä mekaanisista lukituslaitteista, saatavana 3- ja 4 -napaisina. Raptor Supplies tarjoaa myös mekaanisesti lukittuja astioita joissa on suuret vaihteet, jotka on suljettu vaihteistoon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?