Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL360MI7W Mekaanisesti lukittu astia, 2-napainen, 480 VAC, 60 A | AC8QLQ 3D722

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W mekaanisesti lukittu pistoke, 2 napaa, 480 VAC, 60 A

Varastossa
Tuote: AC8QLQ Malli: HBL360MI7WRistiviite: 3D722

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,771.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
Ampeeria60
Väripunainen
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Astian tyyppiTappi ja hiha
Jännite480 VAC
Jännitearvot480 VAC
Teho28800
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVäriTyyppiKäytäJänniteJännitearvotLangan kokoHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL420MI7W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320punainenTappi ja hiha, käyttämätön6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,991.33
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL420MI9W Mekaanisesti lukittu astia, 3-napainen, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320sininenTappi ja hiha, käyttämätön3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,928.56
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL420MI5W Mekaanisesti lukittuva liitin, 3-napainen, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320MustaTappi ja hiha, käyttämätön3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,895.66
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL420MI12W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120OranssiTappi ja hiha, käyttämätön6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,246.57
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekaanisesti lukittu vastaanotin, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,293.14
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekaanisesti lukittu vastaanotin, 60 A, 600 VAC, 3-napainen | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,365.24
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL430MIS2W Mekaanisesti lukittu vastaanotin, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, käyttämätön5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,390.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360MI7W mekaanisesti lukittu pistoke, 2 napaa, 480 VAC, 60 A
€2,771.66 / yksikkö