HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mekaaniset lukot


Suodattaa
Altistumisolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi
TyyliMalliVaiheAmpeeriaVäriTyyppiKäytäJänniteJännitearvotLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL430MI12W
130OranssiTappi ja hiha käyttämätön3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€2,660.46
B
HBL460MIF12W
160Oranssi--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,277.77
C
HBL360MI7W
160punainen--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€2,771.66
D
HBL420MI12W
120OranssiTappi ja hiha, käyttämätön6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,246.57
E
HBL460MI12W
160OranssiTappi ja hiha käyttämätön6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,341.82
F
HBL4100MI12W
1100OranssiTappi ja hiha käyttämätön6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,726.96
G
HBL430MIS2W
1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, käyttämätön5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,390.86
H
HBL460MIS2W
1/360-Tappi ja hiha, Insulgrip, käyttämätön5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,136.59
H
HBL430MIFS2W
1/330-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,293.14
H
HBL460MIFS2W
1/360-Tappi ja hiha, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,365.24
I
HBL4100MI9W
3100sininenTappi ja hiha, käyttämätön6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,191.95
J
HBL420MI5W
320MustaTappi ja hiha, käyttämätön3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,895.66
K
HBL5100MI9W
3100sininenTappi ja hiha käyttämätön5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,849.29
L
HBL530MI7W
330punainenTappi ja hiha käyttämätön6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,478.14
M
HBL420MI9W
320sininenTappi ja hiha, käyttämätön3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,928.56
N
HBL420MI7W
320punainenTappi ja hiha, käyttämätön6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,991.33
O
HBL4100MI5W
3100MustaTappi ja hiha käyttämätön3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,613.38
E
HBL460MI9W
360sininenTappi ja hiha, käyttämätön5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,131.95
P
HBL530MI5W
330Musta--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€2,545.21

Mekaaniset lukot

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-mekaanisia lukituksia käytetään estämään satunnaisia ​​yhteyksiä ja katkaisemasta / tekemästä piirejä kuormituksissa. Näissä lukituslaitteissa on pistokkeet, joita ei voida irrottaa, ennen kuin kytkin on kytketty pois päältä, ja lukittava kahva, joka täyttää OSHA: n lukitus- / tunnistusmääräykset. Näissä UL -luokitelluissa ja CSA -sertifioiduissa lukituslaitteissa on neopreenistä valmistetut akselitiivisteet korkean lämpövakauden takaamiseksi, ja niitä voidaan käyttää jopa 600 VAC (RMS) jännitteellä. Valitse laaja valikoima näistä mekaanisista lukituksista, saatavana 2, 3 ja 4 -napaisina
Raptor Supplies tarjoaa myös piirilukon mekaaniset lukitukset Plug-Check-mekanismi tulppien läsnäolon havaitsemiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?