Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL430MI7WR Mekaanisesti lukittu astia, 3-napainen, 480 VAC, 30 A | CE6TLG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7WR mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 480 VAC, 30 A

Varastossa
Tuote: CE6TLG Malli: HBL430MI7WR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,366.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
Väripunainen
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännitearvot480 VAC
Teho14400
Langan koko# 12 - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7WR mekaanisesti lukittu pistoke, 3 napaa, 480 VAC, 30 A
€2,366.66 / yksikkö