HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL530MIF7W Mekaanisesti lukittu astia, 4-napainen, 277 - 480 VAC, 30 A | CE6TLX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530MIF7W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 277 - 480 VAC, 30 A

Tuote: CE6TLX Malli: HBL530MIF7W
€3,190.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
Väripunainen
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännitearvot277 / 480 VAC
Teho14400
Langan koko# 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530MIF7W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 277 - 480 VAC, 30 A
€3,190.25 / yksikkö