Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL560MI5W Mekaanisesti lukittu liitin, 4-napainen, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 347 - 600 VAC, 60 A

Varastossa
Tuote: AE7ZHR Malli: HBL560MI5WRistiviite: 6C608

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,254.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilukko Vesitiivis mekaaninen lukituslaite
Ampeeria60
VäriMusta
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP40
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
TyyppiFuusioimaton, tappi ja hiha
Jännite347 / 600 VAC
Jännitearvot347 / 600 VAC
Teho36000
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäAmpeeriaVäriJänniteJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL430MIF7W Mekaanisesti lukittu astia, 3-napainen, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€3,690.84
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€4,258.94
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL4100MI7W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100punainen480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€3,434.76
HUBBELL-JOHDINLAITTEET KELLEMS HBL430MI5W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Musta600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,380.64
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL430MI7W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130punainen480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,169.72
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL430MI9W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830sininen250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,398.97
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL460MI7W Mekaanisesti lukittu liitin, 3-napainen, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760punainen480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,124.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W mekaanisesti lukittu pistoke, 4 napaa, 347 - 600 VAC, 60 A
€3,254.91 / yksikkö