HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 -sulkutulppasarja, 30 A | AF7LKV 21XL56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 sulkupistokesarja, 30 A

Tuote: AF7LKV Malli: MICPK30Ristiviite: 21XL56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis sulkutulppa
Ampeeria30
rakentaminenValmistettu
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 VAC
MateriaaliSinkkivalu
Min. Syklien lukumäärä10000
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
TyyppiIEC
KäytäKaikki 30A mekaaniset lukot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)8.08
Laivan leveys (cm)6.65
HS-koodi7907006000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäytäHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 -sulkutulppasarja, 60 A | AF7LKW 21XL57 MICPK6060Kaikki 60A mekaaniset lukot-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 sulkupistokesarja, 30 A