IMPERIAL Jakotukkien mittasarjat

Suodattaa

keisarillinen Jakotukin mittarisarjat valvovat kylmäaineiden painetta, lämpötilaa ja virtausnopeutta LVI-järjestelmissä. Nämä jakotukin mittarisarjat ovat...Lue lisää
IMPERIAL -

800-sarjan syväveto, 4 venttiilin jakotukki

Imperial 800 -sarjan 4 venttiiliputket ovat ihanteellisia LVI- ja jäähdytyssovelluksiin. Niissä on neljä kertaa nopeampi tyhjennys kuin tavallisissa jakotukissa, ja niissä on pehmeän istukan venttiilirakenne. Nämä jakotukit on varustettu värikoodatuilla asteikoilla sykkimiselle ja tärinänkestävyydelle, ja niillä on pidentynyt mittarin käyttöikä. Lisäksi niiden ergonomiset kahvat nostavat liukastumista jopa öljyisillä käsillä ja kääntyvät ripustimet tarjoavat helpon pyörimisen. Ne kestävät jopa 4 psi: n työpaineet ja niillä on kestävät, kevyet rungot, joissa on laserilla etsattu grafiikka parantamaan näkyvyyttä.
Raptor Supplies tarjoaa myös Imperialia 600-sarjan 2 venttiiliputket kahdella O-renkaalla.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A843-CS€324.15
A846-CS€362.15
IMPERIAL -

600-sarjan 4-venttiiliset messinkiläpimittarit, 3/8 tuuman portti

Imperial 600 -sarjan jakoputken mittarit kylmäaineen testaukseen tai lataamiseen ilmastointilaitteissa. Näillä tarkkuusmittareilla on ainutlaatuinen muotoilu ja värikoodatut asteikot, jotka kestävät iskuja, tärinää ja sykkeitä ja tarjoavat erinomaisen iskunkestävyyden ja ergonomiset kahvat vahvaan pitoon myös öljyisillä sormilla. Niissä on 4-venttiililiitäntä (tyhjiö, matala sivu, korkea sivu ja kylmäaineputket), joita voidaan ohjata erikseen. Näissä jakotukissa on myös PolarShield Hi-Performance -letkut, jotka käsittelevät korkeintaan 800 ja räjähdyspaineen 4000 psi.
Raptor Supplies tarjoaa myös Imperialia 2-venttiilinen messinkisarja sarja saatavana 36 ja 60 tuuman letkupituuksina.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A621 -C€273.83
A644 -C€271.87
A651 -C€273.72
B631 CKP€255.99
IMPERIAL -

400-sarjan deluxe 2-venttiiliset jakotukkimittarit, 1/4 tuuman sisääntulo

Imperial 400 -sarjan mittariputket valvovat LVI / R-järjestelmän paineita käyttäessään ja vapauttamalla kosteutta ja epäpuhtauksia estäen siten järjestelmän vaurioitumisen. Niiden ainutlaatuinen korirakenne tarjoaa erinomaisen iskunkestävyyden iskuja, tärinää ja sykkeitä varten lepaten ja pitkäikäinen käyttöikä Ne on varustettu mittakenkällä suojaamaan iskuilta iskuissa ankarissa olosuhteissa ja korkean näkyvyyden etulevyt, joissa on värikoodatut asteikot helpottamaan lukemista. Imperial 400 -sarjan ylelliset messinkiputket ovat yhteensopivia R-22, R-404A, R-410A kylmäaineiden kanssa, ja niitä on saatavana 36 ja 60 tuuman letkupituuksina. Raptor Supplies tarjoaa myös Imperialia 800-sarjan jakotukki 4-venttiilikokoonpanolla 4 kertaa enemmän tyhjennys- / latausprosessia.

TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A496 -C36 "€132.44
B443 -C60 "€169.58
A421 -C60 "€156.95

Ominaisuudet

  • Imperial jakotukin mittarisarjat sisältävät jakotukin, jossa on 3/4 letkua LVI-liitäntää ja virtauksen valvontaa varten.
  • Ne ovat yhteensopivia R-22, R-404A, R-410A kylmäaineiden kanssa.
  • Näissä brittiläisissä jakoputkissa on 2 / 3 / 4 venttiiliä kylmäaineen paineen / virtauksen ohjaamiseen.
  • Mittarissa on suojakengät, ja ne värisevät vähemmän neulan sykkeen minimoimiseksi paine-/virtausmäärityksiä tarkistettaessa.
  • Mittari, venttiili ja letkulinjat on värikoodattu (punainen, sininen ja keltainen) paineen osoittamiseksi ja ristikontaminaation estämiseksi.
  • Letkulinjojen pituus on 36/60 tuumaa, ja ne voidaan nopeasti ruuvata jakotukkiin ja LVI-portteihin.

Toimintamekanismi

  • Punainen linja / letku punaisesta jakotukin mittaosasta on kytketty LVI-laitteiston jäähdytyslinjan korkeapainepuolelle.
  • Jakotukin mittarisarjan sinisen osan sininen letku on kytketty jäähdytysyksikön matalapainepuolelle. Se määrittää järjestelmän tyhjiöpaineen.
  • Keltainen letku on kiinnitetty jakosarjan keskelle kylmäaineen purkamista/latausta varten sopivilla varusteilla.
  • Kun kylmäainetta lisätään järjestelmään, keltainen letku kiinnitetään kylmäainepulloon ja punainen letku liitetään yksikköön.
  • Kun kylmäainetta vapautetaan LVI-yksiköstä, matalapaineinen sininen letku liitetään yksikköön ja keltainen letku tyhjiöpumppuun tai kylmäaineen talteenottokoneeseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Miksi käyttäjien pitäisi tyhjentää mittarin jakotukki?

Mittarin jakoputket ja liitosletkut tulee puhdistaa käytön jälkeen, jotta estetään ilman ja kosteuden aiheuttama järjestelmän saastuminen. Mittariporttien suojukset on kiinnitettävä pölyn/roskien sisäänpääsyn estämiseksi.

Mitä eroa on 3- ja 4-porttisella jakotukin mittarisarjalla?

3-porttista jakotukin mittarisarjaa käytetään yleensä teollisuuden perussovelluksissa. Käyttäjät voivat valita 4-porttisen jakotukin mittasarjat suuriin LVI-järjestelmiin ja tyhjiövedosovelluksiin.

Minkä väristä letkua tulisi käyttää jakotukin mittarin liittämiseen talteenottokoneen sisääntuloon?

Keltaista letkua tulee käyttää jakotukin mittarin liittämiseen kylmäaineen talteenottokoneeseen.

Mitä hyötyä keskiletkusta on Imperial-jakotukin mittarisarjassa?

Keltainen letku jakotukin mittarin keskellä on ihanteellinen kylmäaineen lataamiseen järjestelmässä tai kylmäaineen poistamiseen järjestelmästä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?