Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 843-CS Jakotukkien mittarit 4 letku | AC6UYP 36J594

IMPERIAL 843-CS Jakotukin mittarisarja 4 letku

Varastossa
Tuote: AC6UYP Malli: 843-CSRistiviite: 36J594

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 250 psi
Letkun pituus60 "
Letkujen määrä4
Venttiilien lukumäärä4
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko3/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EHDOTTOMASTI 846-CS Jakotukkien mittarit 4 letku | AC6UYR 36J596 846-CS€362.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 843-CS Jakotukin mittarisarja 4 letku
€324.15 / yksikkö