Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 631CKP mekaaninen jakotukin mittarisarja, 4 letkun sisääntuloa, 4 sekoitusventtiiliä | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP mekaaninen jakotukin mittarisarja, 4 letkun sisääntuloa, 4 sekoitusventtiiliä

Varastossa
Tuote: AD3BER Malli: 631CKPRistiviite: 3XL15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
Letkun pituus60 "
Letkujen määrä4
Venttiilien lukumäärä4
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko3/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 631CKP -jakotulkisarja, joka on suunniteltu ohjaamaan kylmäainekaasuja LVI-sovelluksissa
    • Sisältää neljä 3/8 tuuman tuloaukkoa (2 sinisellä ja 2 punaisella) ja 4 sekoitusventtiiliä
    • Varustettu kahdella eri mittarilla (korkea puoli punainen ja matala sininen) painelukemien näyttämiseksi molemmin puolin
    • Mukana erittäin suorituskykyiset letkut, jotka on mitoitettu 800 PSI: n käyttöpaineelle ja 4000 PSI: n murtumispaineelle
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IMPERIAL 621-C mekaaninen jakotukin mittari, 3/8 tuuman tuloaukko, 4 letkua, 4 venttiiliä | AA8TNR 1A216 621 -C€273.83
EHDOTTOMA 644-C Jakotukkihuolto | AC9VVK 3KU64 644 -C€271.87
IMPERIAL 651-C Jakotukkihuolto | AC9VVQ 3KU72 651 -C€273.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 631CKP mekaaninen jakotukin mittarisarja, 4 letkun sisääntuloa, 4 sekoitusventtiiliä
€255.99 / yksikkö