Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 443-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 1/4 tuuman imu, 2 venttiiliä | AC6UYQ 36J595

IMPERIAL 443-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 1/4 tuuman tuloaukko, 2 venttiiliä

Varastossa
Tuote: AC6UYQ Malli: 443-CRistiviite: 36J595

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 250 psi
Letkun pituus60 "
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 443-C -putkistomittari kylmäainekaasujen sekoittamiseksi ja ohjaamiseksi; ihanteellinen LVI-sovelluksiin, joissa käytetään R-22-, R-134A- ja R404A-kaasuja
    • Sisältää korkean sivun punaisen mittarin, jonka painealue on 0-500 PSI, ja matalan sivumittarin, jonka painealue on 30 Hg - 250 PSI
    • Mukana kolme, 60 tuuman pitkää korkeapaineletkua
    • UL-luettelo turvallista käyttöä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
EHDOTTOMASTI 421-C Jakotukkihuolto | AC9VVL 3KU65 421 -C60 "€156.95
IMPERIAL 496-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 3 letkua, 36 tuuman pituus | AF2PTP 6X639 496 -C36 "€132.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 443-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 1/4 tuuman tuloaukko, 2 venttiiliä
€169.58 / yksikkö