IMPERIAL 400-sarjan deluxe 2-venttiiliset jakotukkimittarit, 1/4 tuuman sisääntulo


Imperial 400 -sarjan jakotukkimittarit tarkkailevat LVI-järjestelmän paineita käytön aikana ja vapauttavat kosteutta ja epäpuhtauksia, mikä estää järjestelmän vaurioitumisen. Ne on suunniteltu käytettäväksi ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Suodattaa
materiaali: Messinki , Letkujen määrä: 3 , Tyyppi: Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys
TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A
496 -C
36 "€132.44
B
443 -C
60 "€169.58
A
421 -C
60 "€156.95

400-sarjan deluxe 2-venttiiliset jakotukkimittarit, 1/4 tuuman sisääntulo

Imperial 400 -sarjan mittariputket valvovat LVI / R-järjestelmän paineita käyttäessään ja vapauttamalla kosteutta ja epäpuhtauksia estäen siten järjestelmän vaurioitumisen. Niiden ainutlaatuinen korirakenne tarjoaa erinomaisen iskunkestävyyden iskuja, tärinää ja sykkeitä varten lepaten ja pitkäikäinen käyttöikä Ne on varustettu mittakenkällä suojaamaan iskuilta iskuissa ankarissa olosuhteissa ja korkean näkyvyyden etulevyt, joissa on värikoodatut asteikot helpottamaan lukemista. Imperial 400 -sarjan ylelliset messinkiputket ovat yhteensopivia R-22, R-404A, R-410A kylmäaineiden kanssa, ja niitä on saatavana 36 ja 60 tuuman letkupituuksina. Raptor Supplies tarjoaa myös Imperialia 800-sarjan jakotukki 4-venttiilikokoonpanolla 4 kertaa enemmän tyhjennys- / latausprosessia.

Ominaisuudet

  • Imperial 400 -sarjan jakotukkimittareissa on kaksiventtiilinen rakenne, joka mahdollistaa liittämisen järjestelmän korkea- ja matalapaineisiin puoliin.
  • Ne on varustettu mittarisuojalla, joka suojaa iskuilta ankarissa olosuhteissa.
  • Näissä Deluxe 2-venttiilisissä jakotukin mittareissa on messinkirakenne, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Niissä on hyvin näkyvät etulevyt, joissa on värikoodatut asteikot lukemisen helpottamiseksi.
  • Nämä Imperial jakotukin mittarit on varustettu pehmeillä istukkaventtiileillä vuotojen estämiseksi.
  • Ne on integroitu kaksinkertaisella O-rengasventtiilillä korkean hyötysuhteen, tarkan värähtelyn ja pulsaatiokestävyyden saavuttamiseksi.
  • Näitä jakotukkimittareita on saatavana 36- ja 60-tuumaisina letkuina.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä kylmäaineet ovat yhteensopivia Imperial 400 -sarjan messingisten jakotukkimittareiden kanssa?

Nämä Imperial 400 -sarjan deluxe-messinkijakoputket ovat yhteensopivia R-22, R-404A ja R-410A kylmäaineiden kanssa.

Mitkä ovat jakotukkien pääkomponentit?

Jakotukkimittarit sisältävät jakotukin rungon, jossa on venttiilit ja portit sekä painemittarit. Jakotukin rungossa on tyypillisesti kaksi venttiiliä liittämistä varten järjestelmän korkeapaine- ja matalapainepuolelle sekä kolmas venttiili, joka tunnetaan keskiventtiilinä tyhjiöpumppuun tai muuhun laitteeseen liittämistä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?