Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 421-C Jakotukkihuolto | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL 421-C jakotukin huolto

Varastossa
Tuote: AC9VVL Malli: 421-CRistiviite: 3KU65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 500 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
IMPERIAL 443-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 1/4 tuuman imu, 2 venttiiliä | AC6UYQ 36J595 443 -C60 "€169.58
IMPERIAL 496-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 3 letkua, 36 tuuman pituus | AF2PTP 6X639 496 -C36 "€132.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 421-C jakotukin huolto
€156.95 / yksikkö