Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 651-C Jakotukkihuolto | AC9VVQ 3KU72

IMPERIAL 651-C jakotukin huolto

Varastossa
Tuote: AC9VVQ Malli: 651-CRistiviite: 3KU72
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
€273.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
Letkun pituus60 "
Letkujen määrä4
Venttiilien lukumäärä4
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko3/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IMPERIAL 621-C mekaaninen jakotukin mittari, 3/8 tuuman tuloaukko, 4 letkua, 4 venttiiliä | AA8TNR 1A216 621 -C€273.83
EHDOTTOMA 644-C Jakotukkihuolto | AC9VVK 3KU64 644 -C€271.87
IMPERIAL 631CKP mekaaninen jakotukin mittarisarja, 4 letkun sisääntuloa, 4 sekoitusventtiiliä | AD3BER 3XL15 631 CKP€255.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 651-C jakotukin huolto
€273.72 / yksikkö