Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 496-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 3 letkua, 36 tuuman pituus | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 3 letkua, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PTP Malli: 496-CRistiviite: 6X639

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
Letkun pituus36 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiIlmastointi ja kiinteä jäähdytys
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 496-C -putkistomittari kylmäainekaasujen hallitsemiseksi ristikontaminaation estämiseksi
    • Ihanteellinen suurten tilojen LVI-sovelluksiin, joissa käytetään kylmäainekaasuja R-12, R-22 ja R-502
    • Sisältää 3 letkuaukkoa kylmäaineita ja tyhjiötä varten sekä 2 sekoitusventtiiliä virtauksen hallitsemiseksi
    • Kaksois O-rengasventtiilirakenne parantaa tehokkuutta, tarkkaa lepatusta ja sykkivyyttä
    • UL-luettelo turvallisen käytön varmistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
IMPERIAL 443-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 1/4 tuuman imu, 2 venttiiliä | AC6UYQ 36J595 443 -C60 "€169.58
EHDOTTOMASTI 421-C Jakotukkihuolto | AC9VVL 3KU65 421 -C60 "€156.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 496-C mekaaninen jakotukin mittarisarja, 3 letkua, pituus 36 tuumaa
€132.44 / yksikkö