IMPERIAL

Imperial-luettelo sisältää erittäin kestäviä soihdutus- ja hankaustyökaluja, metallilankapihdit, putkien taivuttimet, räikkäavaimet ja jakotukin mittarisarjat. Imperial jakoavaimia käytetään pidon ja mekaanisen edun tarjoamiseen samalla kun vääntömomenttia käytetään kiinnikkeissä, kuten muttereissa ja pulteissa. Brändin räikkäiset SAE -huoltoavaimet nikkelirakenne kestää kovaa iskukuormitusta ja kromattu pinta varmistaa kovuuden, kulumissuojan ja kiiltävän pinnan.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

IMPERIAL Flaring And Swaging Tools

Soihdutus- ja vaihtotyökalutSuorituskykyiset soihdutus- ja huuhtelutyökalut, jotka on suunniteltu yhdistämään kaasuputket / letkut turvallisesti laajentamalla vähitellen ohutseinäisten letkujen päätä siten, että niihin mahtuu toinen putki. Saatavana myös 2-, 3- ja 24-pc-sarjoina (13 tuotetta)

IMPERIAL Tubing Benders

Putkitaivut(11 tuotetta)

IMPERIAL Pipe and Tubing Cutters

Putkileikkurit(7 tuotetta)

IMPERIAL Manifold Gauge Set Accessories

JakotukkimittarisarjatKiinteät messingiset Kwik-Coupler-adapterit, jotka on suunniteltu käytettäväksi jäähdytys- ja ilmastointihuoltoletkujen kanssa, kun ne liitetään ydinventtiilin liittimiin. Saatavilla myös tyhjennys- ja latausletkuja, vaihtomittareita ja sulkuletkusarjoja (43 tuotetta)

IMPERIAL Ratcheting Wrenches

Räikkäavaimet(3 tuotetta)

IMPERIAL Wire Twist Pliers

Kierrepihdit(4 tuotetta)

IMPERIAL Tag Accessories

Tag-tarvikkeet(1 tuote)

IMPERIAL Hand Reamer

KäsienpuhdistinLaadukkaat sisä- / ulkoputkimet, jotka sopivat erinomaisesti purseiden poistamiseen letkuista ja putkista sekä upotusreiät metallilevyissä ja muoveissa. Karkaistusta teräksestä valmistetut terät ja ne voivat toimia sekä myötä- että vastapäivään (2 tuotetta)

IMPERIAL Machine Deburring Tools

KoneenpoistotyökalutSoveltuu purseiden poistamiseen rei'istä ja reunoista, ja sitä voidaan käyttää kuparin, teräksen, alumiinin, sinkin, valuraudan, messingin ja muoviputkien kanssa. Mukana on kestävä pyörivä terä ja mukana tulee ylimääräinen terä, joka on tallennettu kahvan sisään (1 tuote)

IMPERIAL Parts

Osat(4 tuotetta)

IMPERIAL A/C Refrigeration Accessories

IlmastointijäähdytystarvikkeetSisältää ruostumattomasta teräksestä irrotettavat käsityökalut, jotka on suunniteltu tiivistämään pehmeät kupari-, alumiini- tai teräsputket nesteiden tai kaasujen vuotamisen estämiseksi. Ominaisuudet muodostavat reikiä 1 / 4-, 5 / 16-, 3 / 8- ja 1/2-tuumaisille OD-letkuille (1 tuote)

IMPERIAL-kellon ilmaisimet

Dial-ilmaisimet(4 tuotetta)

IMPERIAL Kaasuventtiilit

Kaasuventtiilit(3 tuotetta)

IMPERIAL Hinges

saranat(2 tuotetta)

IMPERIAL Pressure Regulators

Paineensäätimet(2 tuotetta)

IMPERIAL Specialty Pliers

Erikoispihdit(2 tuotetta)

IMPERIAL Brackets

Sulkeet(1 tuote)

IMPERIAL Chain Links

Ketjut(1 tuote)

IMPERIAL Control Stations

Ohjausasemat(1 tuote)

IMPERIAL Door Switches

Oven kytkimet(1 tuote)

IMPERIAL Rollers

Rullat(1 tuote)

IMPERIAL Shutters

Ikkunaluukut(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Imperial Toolsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Westward-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Imperial-käsi- ja putkityötyökalut. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Imperial-leikkaustyökaluja on saatavana pituuksina 5–8.25 tuumaa. Käsi-, putki- ja leikkuutyökalut ovat kooltaan pieniä ja vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

About Imperial

Imperial-luettelo sisältää erittäin kestäviä soihdutus- ja hankaustyökaluja, metallilankapihdit, putkien taivuttimet, räikkäavaimet ja jakotukin mittarisarjat. Imperial jakoavaimia käytetään pidon ja mekaanisen edun tarjoamiseen samalla kun vääntömomenttia käytetään kiinnikkeissä, kuten muttereissa ja pulteissa. Brändin räikkäiset SAE -huoltoavaimet nikkelirakenne kestää kovaa iskukuormitusta ja kromattu pinta varmistaa kovuuden, kulumissuojan ja kiiltävän pinnan.

Tärkeimmät kauppanimet

Hi-Duty-putkileikkurit

Hi-Duty-putkileikkurit

Enclosed hardened steel improves service life and thrust bearing feed mechanism provides smooth cutting action & trouble-free operation. Unique design abolishes spiralling for clean right angle cuts. One-piece, screw-type axle enables easy access to cutter wheel. Feature rugged aluminium alloy const...

ruction, a hand-buffed body & nickel chrome plating to provide a lustrous finish. Equipped with a foldaway hardened steel reamer having turned cutting edges to eliminate inside burrs cleanly. Filling surface removes outside burrs and attached rollers have a flare cut-off groove for minimising tube loss when a broken flare is removed. Supplied with spare cutter wheels and tested to ensure spiral-free cutting.

Rol-Air soihdutustyökalut

Rol-Air soihdutustyökalut

Faceted & hardened steel cone with black satin chrome finish for creating 45-degree flare above die block, as well as automatically burnishing flare face to minimise deburring. Slip-on yoke for use in tight quarters, where space is limited between tube end & nut. Have a large handle with improved le...

verage & precision threads on the feed screw for effortless flaring. Unique detention mechanism to release die blocks and ensure rapid engagement.

KWIK-TITE Räikkäavaimet

KWIK-TITE Räikkäavaimet

Provide quick installation of valves, tube fittings, bolts, hex nuts and fasteners. Steel constructed, open jaw for easy slipping onto fasteners and fittings, even in tight quarters. Can flip quickly into a tightening position with a firm grip on all hex surfaces. 12-point contact for evenly distrib...

uting torque pressure on the flats of the hex (not at the corners). Eliminate warping and distorting of fasteners & fittings.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat 45 asteen soihdut?

Näissä SAE-laippaliittimissä on 45 asteen laippa-istuinpinta. Ne sopivat ihanteellisesti auto-, sotilas- ja öljy- ja kaasusovelluksiin, ja ne on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä.