Koneiden muuttajat

Suodattaa

Koneiden ja laitteiden siirtäjät ovat pyörillä varustettuja kärryjä, joita käytetään suurten ja raskaiden laitteiden, kuten koneiden ja laitteiden, siirtämiseen ja nostamiseen. Nämä koneiden siirtäjät tunnetaan myös trukkien käsinä...Lue lisää

GKS-PERFEKT -

Tandemikone Dolly

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A5-1022913,200 lb4-5 / 16 "53.88 "3-5 / 16 "€2,730.76
B5-1023026,400 lb7.13 "61.375 "3-5 / 16 "€5,527.63
C5-1023144,000 lb7.13 "84.125 "5.5 "€14,930.69
D5-1114888,000 lb-87.375 "5.5 "€17,690.89
GKS-PERFEKT -

Kone Dolly

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A3-1020913,200 lb4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "€2,643.52
B3-1020813,200 lb4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "€1,872.43
C3-1107119,800 lb4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "€3,355.94
D3-1107019,800 lb4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "€2,398.73
E3-1031326,400 lb4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€4,044.63
F3-1031226,400 lb4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€2,870.32
G3-1021639,600 lb4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€5,521.10
H3-1021539,600 lb4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€4,086.65
I3-1106044,000 lb7.13 "11 "63 "5.5 "€6,775.37
J3-1106144,000 lb7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "€10,064.41
K3-1022166,000 lb7.13 "13.75 "72 "5.5 "€8,398.35
L3-1022266,000 lb7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "€12,959.82
M3-1022488,000 lb7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "€13,852.86
N3-1022388,000 lb7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "€11,880.37
O3-10227132,000 lb7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "€24,261.92
P3-10226132,000 lb7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "€16,556.33
Q3-102054400 lb4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "€920.69
R3-102044400 lb4"7.187 "39.375 "2.625 "€760.57
S3-102066600 lb4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "€898.34
T3-102076600 lb4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "€1,048.29
GKS-PERFEKT -

Pyörivä kone Dolly

TyyliMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A6-13817---€4,464.41
Tarjouspyyntö
B6-13818---€9,643.30
Tarjouspyyntö
C6-102384400 lb27 "20 5 / 16 "€2,356.71
D6-102408800 lb29.5 "22.125 "€3,709.22
GKS-PERFEKT -

Kuljetusnukkeja

TyyliMalliHinta (ei alv)
A3-11770€10,495.23
Tarjouspyyntö
B3-11993€11,448.82
Tarjouspyyntö
C3-11771€12,237.75
Tarjouspyyntö
D3-11992€7,359.55
Tarjouspyyntö
VESTIL -

MFM-sarjan konenostimet

TyyliMalliNenälevyn paksuusKokoSyvyysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysLeveysHaarukan pituusHinta (ei alv)
AMFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Teräs3"24 "6"€6,445.99
BMFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Teräs2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
CMFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenoliset2"23 "6"€4,900.90
DMFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenoliset2"23 "6"€5,273.21
EMFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Teräs2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47
FMFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenoliset2"22 "5"€3,695.47
GKS-PERFEKT -

Tandem Machine Dollies

TyyliMalliHinta (ei alv)
A5-12035€30,481.98
Tarjouspyyntö
B5-11803€11,612.05
Tarjouspyyntö
C6-15584€3,662.59
Tarjouspyyntö
GKS-PERFEKT -

Akkukäyttöiset teollisuusnuket

TyyliMalliHinta (ei alv)
A7-14242€79,465.91
Tarjouspyyntö
B7-14080€95,788.64
Tarjouspyyntö
C7-13735€128,147.73
Tarjouspyyntö
WESCO -

Teräslevykone Dolly, Kapasiteetti 10000 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
480020AG7KFJ€195.19
GORLITZ -

Kone Dolly

MallieräHinta (ei alv)
T 32CH3NKU€174.68
Katso yksityiskohdat

Koneiden muuttajat

Ammattimaiset koneiden siirtäjät toimivat kattavien ja tiukkojen turvatoimien ja ohjeiden mukaisesti, mikä mahdollistaa kaikentyyppisten koneiden ja laitteiden tehokkaan ja sujuvan siirron, käsittelyn ja siirron. Tehtaiden ja kokonaisten tuotantolaitosten suurista ja raskaista kuljetuksista monimutkaisten konekomponenttien tarkempaan uudelleenasemointiin nämä koneiden siirtäjät ovat erittäin ammattitaitoisia ja koulutettuja kaikentyyppisten ajoneuvojen ja laitteiden täydelliseen käsittelyyn ja kuljetukseen. Nämä koneiden siirtäjät ovat ihanteellisia kaikkien koneiden ja työkalujen toimivan toiminnan ja eheyden ylläpitämiseen, koska laitteiden sopimaton tai virheellinen liike voi johtaa ongelmiin, kuten kasvaviin korjauskustannuksiin ja projektien viivästyksiin. Koneen siirtäjät ovat erikoistuneet tehokkaimpiin ja sopivimpiin kuljetusmenetelmiin kaikentyyppisten tuotantolaitosten käyttämien koneiden ja työkalujen kuljettamiseen.

käytät

Koneensiirtolaitteita käytetään suurten ja raskaiden koneiden tai kuormien nostamiseen, siirtämiseen, laskeutumiseen, kokoamiseen tai pystyttämiseen teollisuudessa, autoteollisuudessa, kaivosteollisuudessa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Ominaisuudet

GKS-Täydellinen koneiden siirtäjät:

  • konenukkeja käytetään siirtämään ja sijoittamaan tilaa vieviä ja raskaita kuormia karkeiden tai sileiden pintojen päälle.
  • Näissä koneensiirtokoneissa on vahvat hitsatut teräsrungot jauhemaalatulla viimeistelyllä, mikä takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden ja kuormituksen vakauden.
  • Nämä GKS-Perfekt-konesiirtokoneet on varustettu polyamidista valmistetuilla teloilla korkean lämmön- ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Näiden koneensiirtolaitteiden matala profiilin kuormauskorkeus mahdollistaa optimaalisen monipuolisuuden.
  • Näissä koneensiirtolaitteissa on liukastumista estävät tyynyt kosketuspisteissä, mikä takaa suuren kuorman kitkan turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.
  • Näissä GKS-Perfekt-koneistoissa on myös vetokahva, jossa on hinaussilmuka, joka mahdollistaa ohjatun kääntymisen ja helpon suoran liikkeen.
  • Näiden GKS-Perfekt-koneen siirrettävien maksimikantavuus on 132000 lb, ja niissä on 8 pyörää sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.

pyörivät konenuket:

  • GKS-Perfektin pyörivät konedollyt sopivat kapeisiin käytäviin, ahtaisiin tiloihin ja hankaliin kulmiin ja ne on valmistettu kestämään jopa 8800 lb:n kuormitusta.
  • Nämä GKS-Perfekt-koneensiirtokoneet on varustettu erikoislaakereilla, jotka mahdollistavat 360 asteen kääntymisen, joten nämä koneensiirtokoneet sopivat ihanteellisesti navigointiin tilan lattian käännöksissä ja käännöksissä.
  • Näissä koneensiirtokoneissa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalattu pinta naarmuuntumista vastustamiseksi, ja niissä on kuvioitu kumipehmuste, joka tarjoaa vahvan otteen.
  • GKS-Perfekt-pyöriviä konenukkeja voidaan käyttää yhdessä vähintään kahden lisädollyn kanssa, jotka kaikki yhdessä siirtävät kuormia määränpäähänsä.

Vestiili koneiden siirtäjät:

  • Vestil MFM -sarja koneiden hissit soveltuvat isojen ja raskaiden, vaikeasti sijoitettavien tai siirrettävien kuormien siirtämiseen, kuten huonekalut, jääkaapit ja teollisuuden valmistuskoneet.
  • Nämä koneensiirtokoneet kuljettavat turvallisesti herkkiä ja herkkiä laitteita, kuten tietokoneita tai laseja.
  • Vestil MFM -sarjan koneensiirtolaitteiden suuret pyörät mahdollistavat sujuvan liikkumisen tehdaslattian halkeamien ja kolhujen yli.
  • Näissä koneensiirtolaitteissa on säädettävä haarukka, joka mahdollistaa tarkan paikantamisen erileveisiin kuormiin.
  • Vestil MFM -sarjan koneensiirtokoneet on varustettu fenoli-/teräs-/puoliteräspyörillä tärinänvaimennuksen ja erinomaisen lattiansuojauksen aikaansaamiseksi.
  • Näiden Vestilin koneensiirtolaitteiden enimmäiskantavuus on 12000 XNUMX lb, ja ne ovat saatavilla valinnaisilla sivuhihnoilla, jotka varmistavat kuorman vakaan liikkeen takaamiseksi.

Toimintamekanismi

Laitteet ja koneiden siirtimet sijoitetaan ja liu'utetaan raskaiden koneiden tai laitteiden etu- tai takaosaan ja rullataan pyörien läpi tasaisen mutta turvallisen liikkuvuuden varmistamiseksi. Tietyissä etutuen konerullissa on hinaussilmukka valinnaisten ohjaustankojen kiinnittämiseen ja kääntyvä alusta, joka mahdollistaa näiden rullien laitteiden kääntymisen. Toisaalta takatukikoneen teloissa on liitäntätanko, joka säätyy helposti painon jakamiseen ja mahdollistaa telojen mahtumisen laajan leveysalueen laitteiden alle. Näissä takatuen koneistoissa on kiinteä alusta suoraviivaista liikettä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • GKS-Perfekt etuohjauskoneen rullat täyttävät BGV D27, CE, DIN EN ISO 12100, Euroopan parlamentin ja neuvoston 2006. toukokuuta 42 päivätyn ohjeen 17/2006/EY liitteen II A tehokkaan suorituskyvyn standardit.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä asioita tulee ottaa huomioon ennen laitteiden purkamista?

Ennen laitteiden lastaamista tai purkamista käyttäjien tulee varmistaa, että kuorma on pakattu asianmukaisesti. Jos esimerkiksi käytetään nukkeja, niiden on oltava hyvässä kunnossa ja täydellisesti kiinnitettynä kuormaan. Itse dollyn tulee olla sopiva kuljetettavalle välineelle.

Kuinka nostat nukke yläkertaan?

Nostaaksesi nukke yläkertaan, liu'uta käsitrukin tasainen pohja esineesi alle. Kiinnitä nyt esine turvallisesti käsitrukin pystysuoraan tukeen ja kallista käsitrukkia itseäsi kohti pitäen samalla tiukasti kiinni kahvoista pyörien painon tasapainottamiseksi. Lopuksi kävele taaksepäin samalla, kun nouset yläkertaan ja vedät käsitrukkia portaisiin kerrallaan.

Kuinka paljon kuormaa voit siirtää dollylla?

Voit käyttää huonekalunukkeja, kun haluat siirtää lipastoa, sohvaa, työpöytää tai muita isoja laitteita. Sitä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on raskaita ja tilaa vieviä esineitä, joissa ei suositella yksinkertaista apuvaunua. Näillä koneensiirtokoneilla pystyt tyypillisesti käsittelemään jopa 132,000 XNUMX lb:n kuormia.

Mitä eroa on dollylla ja käsikärryllä?

Nukkeja on saatavana eri malleina ja kokoisina erilaisiin tehtäviin, mutta niissä kaikissa on alusta, jossa on kaksi akselia ja neljä pyörää. Kärryt sopivat useiden esineiden siirtämiseen kerralla. Myös nuket ovat litteitä, joten tavarat on nostettava niiden päälle.

Mitä eroa on koneensiirtokoneella ja takijalla?

Teollisuus- ja rakennustoiminnassa koneensiirtokone soveltuu koneiden ja koneiden pystyttämiseen, siirtämiseen, kokoamiseen, linjaamiseen, tasoittamiseen ja siirtämiseen ja takijalla voidaan siirtää kaikenlaista kuormaa.
Rigger on taitava käsityön ammattilainen, joka harjoittaa suurten esineiden nostamista ja siirtämistä, kun taas koneenkuljettaja on erikoistunut koneisiin ja laitteisiin, jotka saattavat vaatia lisäksi kokoamista, pystytystä, tasoitusta ja linjausta.

Kuinka usein koneiden siirtäjät tarvitsevat teollista huoltoa?

Tyypillisesti koneensiirtokoneet tarvitsevat teollista huoltoa kahdesti vuodessa hitaina aikoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?