GKS-PERFEKT Kone Dolly


Suodattaa
Kehysmateriaali: Teräs , Rullamateriaali: Polyamidisekoitus
TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
3-10209
13,200 lb4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "€2,746.16
B
3-10208
13,200 lb4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "€1,902.42
C
3-11071
19,800 lb4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "€3,631.07
D
3-11070
19,800 lb4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "€2,517.07
E
3-10312
26,400 lb4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€2,942.10
F
3-10313
26,400 lb4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€4,155.90
G
3-10216
39,600 lb4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "€5,764.32
H
3-10215
39,600 lb4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "€4,204.38
I
3-11060
44,000 lb7.13 "11 "63 "5.5 "€6,693.71
J
3-11061
44,000 lb7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "€9,943.11
K
3-10221
66,000 lb7.13 "13.75 "72 "5.5 "€8,890.80
L
3-10222
66,000 lb7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "€13,310.19
M
3-10223
88,000 lb7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "€12,426.32
N
3-10224
88,000 lb7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "€14,506.04
O
3-10226
132,000 lb7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "€17,095.29
P
3-10227
132,000 lb7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "€24,092.08
Q
3-10205
4400 lb4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "€1,011.74
R
3-10204
4400 lb4"7.187 "39.375 "2.625 "€797.13
S
3-10207
6600 lb4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "€1,014.48
T
3-10206
6600 lb4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "€906.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?