GKS-PERFEKT 6-10238 Pyörivä kone Dolly 4400 Lb. Teräs AE2LQA 4YCR8

GKS-PERFEKT 6-10238 Pyörivä kone Dolly 4400 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AE2LQA Malli: 6-10238Ristiviite: 4YCR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,356.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä kone Dolly
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus4400 lb
Rullien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys20 5 / 16 "
Rulla Dia.3-5 / 16 "
RullamateriaaliPolyamidisekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.715
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)79.76
Laivan leveys (cm)60.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GKS-PERFEKT 6-10240 pyörivä kone Dolly 8800 Lb. Teräs | AE2LQB 4YCR9 6-102408800 lb29.5 "22.125 "€3,709.22
GKS-PERFEKT 6-13817 Pyörivä Machine Dolly, 17600 Lbs kantavuus, 8 rullaa, 24 tuumaa kokonaispituus | CL2MDU 6-13817---€4,464.41
Tarjouspyyntö
GKS-PERFEKT 6-13818 Pyörivä Machine Dolly, 26400 Lbs kantavuus, 5 rullaa, 38.6 tuuman kokonaispituus | CL2MED 6-13818---€9,643.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GKS-PERFEKT 6-10238 Pyörivä kone Dolly 4400 Lb. Teräs
€2,356.71 / yksikkö