TY-RAP Lug-puristusliittimet

1-/2-reikäiset puristusliittimet, jotka on suunniteltu muodostamaan yhteys laitteiden ja sähkökaapeleiden välille mahdollistamaan sähkövirran keskeytymätön kulku. Valmistettu kuparista tai alumiinista ja niitä on saatavana suorina ja kulmikkaana tynnyrinä

Suodattaa

TY-RAP -

Pakkaus Lug Awg -värikoodi

TyyliMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta (ei alv)
A60103-TB0.6 "8AWG8AWGsininen240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
B60104-TB0.6 "8AWG8AWGsininen240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
C60106-TB0.47 "6AWG6AWGHarmaa290.22 "1.52 "# 10"€13.43
D60108-TB0.63 "6AWG6AWGHarmaa290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
D601220.75 "1AWG1AWGKulta450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
D601230.75 "1AWG1AWGKulta450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
C601200.88 "2AWG2AWGVaaleanpunainen420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
C601260.88 "1AWG1AWGKulta450.69 "2.89 "1 / 2 "€28.55
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGRusketus500.34 "2.36 "1 / 4 "€22.14
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliivi540.44 "2.64 "5 / 16 "€28.25
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGOliivi540.34 "2.48 "1 / 4 "€23.06
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubiini600.34 "2.58 "1 / 4 "€32.21
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubiini600.44 "2.83 "5 / 16 "€16.08
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGValkoinen660.38 "3.53 "5 / 16 "€22.98
TY-RAP -

Pakkauskorvakkeet

TyyliMalliTynnyrin pituusKaapelin kokoVärikoodiDie-koodiPituusPeep reikäLeveysHinta (ei alv)
A54819BEPitkät300 kilometriäValkoinen665.04 "Ei1.25 "€113.36
B54218Lyhyt500 kilometriäRuskea873.96 "Kyllä1.61 "€83.28
TY-RAP -

Kaksireikäiset puristusliittimet

TyyliMalliNastan kokoTynnyrin pituusKaapelin kokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta (ei alv)
A256-30695-10491 / 2 "Lyhyt2AWG0.75 "Ruskea330.313 "3.75 "€31.89
B54821BE3 / 8 "Pitkät400 kilometriä1.41 "sininen760.375 "4.43 "€52.67
TY-RAP -

Compression Lug 3/0 Awg L 2.35 tuumaa oranssi

MallieräHinta (ei alv)
54165-TBAG9TAK€33.01
TY-RAP -

Puristuskorvake 2-3 Awg Värikoodi Ruskea

MallieräHinta (ei alv)
54933BEAG9TAP€16.62
TY-RAP -

Puristuskorva pituus 250 Kcm keltainen

MallieräHinta (ei alv)
54913BEAG9TAL€46.02
TY-RAP -

Compression Lug 2/0 Awg L 1.93 tuumaa musta

MallieräHinta (ei alv)
54110AG9TAG€25.52
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg pituus 1.83 tuumaa vaaleanpunainen

MallieräHinta (ei alv)
54153-TBAG9TAJ€27.73
TY-RAP -

Puristuskorva, pitkä 500 Kcm L4.2 tuuman ruskea

MallieräHinta (ei alv)
54918BEAG9TAN€61.36
TY-RAP -

Puristuskorvake 4/0 Awg L 2.18 tuumaa violetti

MallieräHinta (ei alv)
54112AG9TAH€28.06
TY-RAP -

Puristuskorvake Pitkä 350 Kcm L3.6 tuumaa punainen

MallieräHinta (ei alv)
54915BEAG9TAM€55.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?