Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP 256-30695-1049 Kaksireikäinen puristusliitin 2 AWG | AG9GHU 1XRD1

TY-RAP 256-30695-1049 Kaksireikäinen puristusliitin 2 AWG

Varastossa
Tuote: AG9GHU Malli: 256-30695-1049Ristiviite: 1XRD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksireikäinen Lug-puristusliitin
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko2AWG
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi33
Reikäkeskus loppuun0.313 "
Pituus3.75 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoTynnyrin pituusKaapelin kokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta
TY-RAP 54821BE Kaksireikäinen puristusliitin 400 kcmil | AG9FNE 1DHY1 54821BE3 / 8 "Pitkät400 kilometriä1.41 "sininen760.375 "4.43 "€52.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP 256-30695-1049 Kaksireikäinen puristusliitin 2 AWG
€31.89 / yksikkö