Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP 60106-TB Compression Lug 6 Awg Värikoodi Harmaa | AB4FWT 1XPZ7

TY-RAP 60106-TB Compression Lug 6 Awg Värikoodi Harmaa

Varastossa
Tuote: AB4FWT Malli: 60106-TBRistiviite: 1XPZ7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Rungon materiaaliKorkean johtavuuden takorakenteinen alumiini sähköpeltilevyllä
Kaapelin koko6AWG
Kaapelikoko6AWG
VärikoodiHarmaa
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi29
Pään tyyliSokea pää
Reikäkeskus loppuun0.22 "
Pituus1.52 "
MateriaaliAlumiini
Mount1-reikäinen
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko# 10"
TyyliStandardi
TyyppiAlumiinista kupariin, 600 V - 35 kV
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
TY-RAP 60103-TB Compression Lug 8 Awg Värikoodi Sininen | AB4FWQ 1XPZ5 60103-TB0.6 "8AWG8AWGsininen240.44 "156 "5 / 16 "€11.03
TY-RAP 60104-TB Compression Lug 8 Awg Värikoodi Sininen | AB4FWR 1XPZ6 60104-TB0.6 "8AWG8AWGsininen240.44 "1.6 "3 / 8 "€5.83
TY-RAP 60108-TB Compression Lug 6 Awg Värikoodi Harmaa | AB4FWU 1XPZ8 60108-TB0.63 "6AWG6AWGHarmaa290.44 "1.83 "5 / 16 "€8.03
TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg Värikoodi Pinkki | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2AWG2AWGVaaleanpunainen420.69 "2.25 "1 / 2 "€8.90
TY-RAP 60122 Compression Lug 1 Awg Värikoodi Kulta | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1AWG1AWGKulta450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
TY-RAP 60123 Compression Lug 1 Awg Värikoodi Kulta | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1AWG1AWGKulta450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
TY-RAP 60126 Compression Lug 1 Awg Värikoodi Kulta | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1AWG1AWGKulta450.69 "2.89 "1 / 2 "€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP 60106-TB Compression Lug 6 Awg Värikoodi Harmaa
€10.59 / yksikkö