Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 313 263 108 mm , Kotelon korkeus: 108 mm , Kotelon pituus: 263 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Luettavuus: 0.5, 1 g , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 204 x 263 mm , Asettumisaika: 1 sekuntia. , Punnituskapasiteetti: 1500, 3000 g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 263 mm , Punnituspinnan leveys: 204 mm