USA SEALING Suorakulmio, 4 jalkaa


Suodattaa
Pituus: 4"
TyyliMalliVäridurometerMateriaaliTemp. alueVetolujuusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
BULK-PS-UHMWB-351
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.5 "1"€23.01
A
BULK-PS-UHMWB-249
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.125 "1.5 "€13.01
A
BULK-PS-UHMWB-282
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.25 "1"€14.54
A
BULK-PS-UHMWB-480
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi2"2"€138.14
A
BULK-PS-UHMWB-381
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.75 "1"€31.26
A
BULK-PS-UHMWB-288
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.25 "1.5 "€18.73
A
BULK-PS-UHMWB-408
MustaRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi1"1"€39.99
B
BULK-PS-SERT-510
Poista valintaRockwell M95Valettu akryyli40 - 190 astetta F.9000 psi0.0625 "6"€24.28
B
BULK-PS-SERT-85
Poista valintaRockwell M95Valettu akryyli40 - 190 astetta F.9000 psi0.5 "0.5 "€15.19
C
BULK-PS-PVC-532
HarmaaRockwell R115PVC20 - 140 astetta F.7200 psi0.25 "0.5 "€8.78
D
BULK-PS-NYL-262
LuonnonvalkoinenRockwell M85Nailon 6/620 - 210 astetta F.13,000 PSI0.375 "2.5 "€71.09
E
BULK-PS-PE-646
Opaque WhiteRanta D60HDPE70 - 180 astetta F.3500 psi1"6"€149.27
E
BULK-PS-PE-101
Opaque WhiteRanta D60HDPE70 - 180 astetta F.3500 psi0.0625 "1"€8.10
E
BULK-PS-UHMW-591
ValkoinenRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.125 "2.5 "€17.40
E
BULK-PS-UHMW-102
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi0.125 "1.5 "€8.14
E
BULK-PS-UHMW-874
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2.5 "5"€412.09
E
BULK-PS-UHMW-862
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2"2.5 "€167.99
E
BULK-PS-UHMW-320
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2"5"€331.05
E
BULK-PS-UHMW-657
ValkoinenRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.25 "2.5 "€26.75
E
BULK-PS-UHMW-838
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi1.25 "1.5 "€64.97
E
BULK-PS-UHMW-778
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi0.5 "1.5 "€40.19
E
BULK-PS-UHMW-781
ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi0.5 "2"€49.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?